Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Strömungssensor
  • 2 Ausgänge analog (4-20 mA/skalierbar) Betriebspsannung: 18...30 V DC
  • Einstellbereich: 0...6 m/s (flüssige Medien) bzw. 0...200 m/s (gasförmige Medien)
  • Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter
  • Druckfestigkeit: 100 bar
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung

Strömungssensor ifm electronic SA5004

Artikelnummer: 104415
EAN: 4021179297721
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Strömungssensor

0...600 cm/s

0...20.000 cm/s

Kompaktbauform für Adapter

0,5 s

Tasten

flüssige und gasförmige Medien

18 V

30 V

DC

analog

4-20 mA

100 bar

Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter

abhängig vom Prozessadapter

Stecker M12

V4A (1.4404)
FKM

PBT
V4A (1.4404)
V2A (1.4310)

-40 °C

80 °C

-20 °C

90 °C

IP65/IP67

cULus
CE
UKCA

Temperaturüberwachung

Erweiterte Artikelbeschreibung
Strömungssensor ifm electronic SA5004
Der Strömungswächter SA5004 von ifm electronic mit 2 skalierbaren Analogausgängen misst flüssige sowie gasförmige Medien in einem Einstellbereich von 0…6 m/s für flüssige Medien bzw. 0…200 m/s für gasförmige Medien bei einer Druckfestigkeit bis 100 bar. Auf Grund des variablen Prozessanschlusses (Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter) lässt sich der Strömungswächter SA5004 einfach in die Applikation integrieren. Mit Hilfe der üblichen M12-Steckverbindung lässt sich der Strömungswächter SA5040 verlässlich an die Steuerung anschließen. Der Strömungssensor SA5004 bietet die Möglichkeit sowohl relativ als auch absolut zu messen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0