• Temperatur- und Prozessregler
  • Messeingang: 1 x analog/ 1 x binär
  • Ausgang: 2 x Relais (Schließer)
  • 1 x Binärein-/ausgang
  • Versorgungsspannung: 110...240 V AC
  • Umgebungstemperatur: -30...70 °C
  • LCD-Anzeige
  • Maße: 48 x 48 mm
  • Gehäuse: Kunststoff mit Folientastatur
  • Schutzart: IP65/IP20
  • Schalttafeleinbau
  • Inkl. Kurzanleitung und Befestigungsrahmen

Temperatur- und Prozessregler JUMO diraTRON 116 702111/8-0000-23/000 - 00680786

Artikelnummer: 108597
EAN: 4053877025818
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperatur- und Prozessregler

Temperaturregelung
Timer

Display

Tasten

110...240 V AC

3

analog

binär

binär

3

Relais

Relais

binär

48 mm

48 mm

Schalttafeleinbau

Schraubklemmen

-30 °C

70 °C

Front IP65/Rückseite IP20

cULus
cRUus
CE
BUREAU VERITAS
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperatur- und Prozessregler JUMO diraTRON 116 702111/8-0000-23/000 - 00680786
Der Temperaturregler und Prozessregler diraTRON 116 702111/8-0000-23/000 - 00680786 von JUMO mit den Abmessungen 48 x 48 mm dient der Prozessregelung. Der Regler zeichnet sich durch einfache, mit Texten unterstütze Bedienung aus und ist für den Fronteinbau geeignet. Durch zwei 18-Segment-LCD-Anzeigen werden die Prozesswerte und Parameter dargestellt. Darüber hinaus verfügt die Ausführung über einzelne Anzeigeelemente für die Schaltstellungen der Ausgänge sowie für Handbetrieb, Rampenfunktion, Timer, eine Selbstoptimierungsfunktion und Programmregler. Der Temperaturregler und Prozessregler diraTRON 116 702111/8-0000-23/000 - 00680786 ist über das Setup-Programm komfortabel mit einem PC konfigurierbar. Als Zweipunkt-, Dreipunkt-, Dreipunkt-Schrittregler oder stetiger Regler kann der Temperatur- und Prozessregler je nach Hardwareausführung eingesetzt werden. Der Spannungsversorgungsbereich beträgt 110 bis 240 V AC (+10/-15 %, 48...63 Hz).
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0