Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Temperatur- und Prozessregler
  • Messeingang: 1 x analog/ 1 x binär
  • Ausgang: 1 x Relais (Schließer)/ 1 x analog
  • 1 x Binärein-/ausgang
  • Versorgungsspannung: 110...240 V AC
  • Umgebungstemperatur: -30...70 °C
  • LCD-Anzeige
  • Maße: 48 x 24 mm
  • Gehäuse: Kunststoff mit Folientastatur
  • Schutzart: IP65/IP20
  • Schalttafeleinbau
  • Inkl. Kurzanleitung und Befestigungsrahmen

Temperatur- und Prozessregler JUMO diraTRON 132 702110/8-0300-23/000 - 00680784

Artikelnummer: 108596
EAN: 4053877025801
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperatur- und Prozessregler

Temperaturregelung
Timer

Display

Tasten

110...240 V AC

3

analog

binär

binär

3

Relais

binär

analog

24 mm

48 mm

Schalttafeleinbau

Schraubklemmen

-30 °C

70 °C

Front IP65/Rückseite IP20

cULus
cRUus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperatur- und Prozessregler JUMO diraTRON 132 702110/8-0300-23/000 - 00680784
Der Temperaturregler und Prozessregler diraTRON 132 702110/8-0300-23/000 - 00680784 von JUMO mit den Abmessungen 48 x 24 mm dient der Prozessregelung. Der Regler zeichnet sich durch einfache, mit Texten unterstütze Bedienung aus und ist für den Fronteinbau geeignet. Durch zwei 18-Segment-LCD-Anzeigen werden die Prozesswerte und Parameter dargestellt. Darüber hinaus verfügt die Ausführung über einzelne Anzeigeelemente für die Schaltstellungen der Ausgänge sowie für Handbetrieb, Rampenfunktion, Timer, eine Selbstoptimierungsfunktion und Programmregler. Der Temperaturregler und Prozessregler diraTRON 132 702110/8-0300-23/000 - 00680784 ist über das Setup-Programm komfortabel mit einem PC konfigurierbar. Als Zweipunkt-, Dreipunkt-, Dreipunkt-Schrittregler oder stetiger Regler kann der Temperatur- und Prozessregler je nach Hardwareausführung eingesetzt werden. Der Spannungsversorgungsbereich beträgt 20 bis 30 V AC/DC (48...63 Hz).
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0