Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Temperatur- und Prozessregler
  • mit Programmfunktion
  • Messeingang: 1 x analog/ 2 x binär
  • Ausgang: 2 x Relais/ 2 x binär/ 1 x analog
  • Versorgungsspannung: 110...240 V AC
  • Umgebungstemperatur: 0...55 °C
  • LCD-Anzeige
  • Maße: 48 x 96 mm
  • Gehäuse: Kunststoff
  • Schutzart: IP65/IP20
  • Schalttafeleinbau
  • Inkl. Dichtung/Befestigungselemente/Betriebsanleitung

Temperatur- und Prozessregler JUMO dTRON 308H 703042/181-400-23/000 - 00442004

*** Nicht mehr verfügbar ***
Zum Nachfolgeartikel: 111760

Artikelnummer: 108583
EAN: 4053877000112
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperatur- und Prozessregler

Prozessregelung
Temperaturregelung
Timer

LED

Tasten

110...240 V AC

3

analog

binär

binär

5

Relais

Relais

binär

binär

analog

96 mm

48 mm

Schalttafeleinbau

Schraubklemmen

0 °C

55 °C

Front IP65/Rückseite IP20

cULus
cRUus
UL
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperatur- und Prozessregler JUMO dTRON 308H 703042/181-400-23/000 - 00442004
Der Temperaturregler und Prozessregler dTRON 308H 703042/181-400-23/000 - 00442004 von JUMO mit den Abmessungen 48 x 96 mm dient der Prozessregelung sowie Steuerung von flüssigen und gasförmigen Medien in wärmeerzeugenden Anlagen. Als Zweipunkt-, Dreipunkt-, Dreipunkt-Schrittregler oder stetige Regler kann der Temperatur- und Prozessregler konfiguriert werden. Der PID-Regler verfügt über einen Analogein-/ausgang, zwei Binärein-/ausgänge, zwei Relaisausgänge und einer Spannungsversorgung für Zweidrahtmessumformer zum Schalttafeleinbau. Das LCD-Display für Ist-/Sollwert und Bedienerführung besteht aus 2 vierstelligen 7-Segment-Anzeigen und einer zweistelligen 16-Segment-Anzeige die mehrfarbig dargestellt werden. Im Temperaturregler und Prozessregler dTRON 308H 703042/181-400-23/000 - 00442004 sind die Linearisierungen der Standardmesswertgeber bereits gespeichert. Ein Setup-Programm für die Konfiguration am PC ist separat erhältlich. Der Spannungsversorgungsbereich beträgt 110 bis 240 V AC (+10/-15 %, 48...63 Hz) und der elektrische Anschluss erfolgt über rückseitige Schraubklemmen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0