Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Einschraub-Thermoelement
  • Schutzrohr durchgehend
  • Typ L
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Messbereich: -200...600 °C
  • Schutzrohr Ø: 6 mm
  • Einbaulänge: 200 mm
  • Druckfestigkeit: 40 bar
  • Werkstoff Messeinsatz: Fe-CuNi
  • Werkstoff Schutzrohr: 1.4571
  • Umgebungstemperatur: -40...100 °C
  • Elektrischer Anschluss: Kabelverschraubung M16 × 1,5

Thermoelement JUMO 901030/10-150-1042-6-200-104/000 - 00520186

Artikelnummer: 108804
EAN: 4053877015178
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Einsteck-Thermoelement

6 mm

Flüssigkeiten
Gase

-200 °C

600 °C

Thermoelement Typ L

40 bar

G 1/2

200 mm

Edelstahl

-40 °C

100 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Thermoelement JUMO 901030/10-150-1042-6-200-104/000 - 00520186
Das einschraubbare Thermoelement 901030/10-150-1042-6-200-104/000 - 00520186 von JUMO mit einem L Anschlusskopf kommt u.a. im Heizungsbau, Ofenbau, Apparatebau sowie in der Prozesstechnik zum Einsatz und dient der Temperaturmessungen in flüssigen und gasförmigen Medien. Ein durchgehender Schutzrohr schützt den Messeinsatz vor chemischen Anschlüssen und mechanischen Beschädigungen und bietet zudem durch die Einbauform eine zuverlässige Dichtheit bei Unter-/Überdruck. Das einschraubbare Thermoelement 901030/10-150-1042-6-200-104/000 - 00520186 ist für einen Messbereich von -200 bis 600 °C ausgelegt. Der Schutzrohrdurchmesser beträgt 6 mm und die Einbaulänge 200 mm. Eine M16 x 1,5 Kabelverschraubung hält Umgebungstemperaturen von -40 bis 100 °C stand. Der Prozessanschluss erfolgt über ein Gewinde G 1/2.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0