• Mantel-Thermoelement
  • Typ K
  • Messbereich: -200...1.200 °C
  • Schutzrohr Ø: 3 mm
  • Einbaulänge: 200 mm
  • Druckfestigkeit: 40 bar
  • Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni
  • Werkstoff Mantel: 2.4816
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Aderendhülsen DIN 46228 Teil 4
  • Kabellänge: 2,5 m
  • Umgebungstemperatur: -50...180 °C

Thermoelement JUMO 901250/32-1043-3-200-11-2500/000 - 00068441

Artikelnummer: 108798
EAN: 4053877003373
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Mantel-Thermoelement

3 mm

Flüssigkeiten
Gase

-200 °C

1200 °C

Thermoelement Typ K

40 bar

200 mm

Aderendhülsen

2,5 m

NiCr-Ni
Inconel 2.4816 (Inconel 600)

Silikon

-50 °C

180 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Thermoelement JUMO 901250/32-1043-3-200-11-2500/000 - 00068441
Das einsteckbare Mantel-Thermoelement 901250/32-1043-3-200-11-2500/000 - 00068441 von JUMO dient der Temperaturmessung in Wasserstoffanwendungen. Häufige Einsatzbereiche sind u.a. Chemieanlagen, Kraftwerke und Rohrleitungen. Durch den Wärmeübergang zwischen Mantel und Thermopaar werden kurze Ansprechzeiten und eine hohe Messgenauigkeit ermöglicht. Das Thermoelement 901250/32-1043-3-200-11-2500/000 - 00068441 ist für einen Messbereich von -200 bis 1.200 °C ausgelegt. Eine silikonisierte Ausgleichleitung dient dem elektrischen Anschluss und hält Temperaturen von -50 bis 180 °C stand. Der Schutzrohrdurchmesser beträgt 3 mm, die Einbaulänge 200 mm und die Anschlussenden verfügen über Aderendhülsen. Serienmäßig ist das Thermopaar gegen den Mantel isoliert aufgebaut.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0