• Mantel-Thermoelement
  • Typ K
  • Messbereich: -200...1.200 °C
  • Schutzrohr Ø: 3 mm
  • Einbaulänge: 500 mm
  • Druckfestigkeit: 40 bar
  • Werkstoff Messeinsatz: NiCr-Ni
  • Werkstoff Mantel: 2.4816
  • Schutzart: IP65
  • Anschluss: Aderendhülsen DIN 46228 Teil 4
  • Kabellänge: 2,5 m
  • Umgebungstemperatur: -50...180 °C

Thermoelement JUMO 901250/32-1043-3-500-11-2500/000 - 00068443

Artikelnummer: 108800
EAN: 4053877003397
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Mantel-Thermoelement

3 mm

Flüssigkeiten
Gase

-200 °C

1200 °C

Thermoelement Typ K

40 bar

500 mm

Aderendhülsen

2,5 m

NiCr-Ni
Inconel 2.4816 (Inconel 600)

Silikon

-50 °C

180 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
Thermoelement JUMO 901250/32-1043-3-500-11-2500/000 - 00068443
Das einsteckbare Mantel-Thermoelement 901250/32-1043-3-500-11-2500/000 - 00068443 von JUMO dient der Temperaturmessung in Wasserstoffanwendungen. Häufige Einsatzbereiche sind u.a. Chemieanlagen, Kraftwerke und Rohrleitungen. Durch den Wärmeübergang zwischen Mantel und Thermopaar werden kurze Ansprechzeiten und eine hohe Messgenauigkeit ermöglicht. Das Thermoelement 901250/32-1043-3-500-11-2500/000 - 00068443 ist für einen Messbereich von -200 bis 1.200 °C ausgelegt. Eine silikonisierte Ausgleichleitung dient dem elektrischen Anschluss und hält Temperaturen von -50 bis 180 °C stand. Der Schutzrohrdurchmesser beträgt 3 mm, die Einbaulänge 500 mm und die Anschlussenden verfügen über Aderendhülsen. Serienmäßig ist das Thermopaar gegen den Mantel isoliert aufgebaut.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0