WIKA Grenzstandsensoren

Vibronik Grenzstanddetektor, Medien: Flüssigkeiten, Ausgang: PNP Transistor, Prozessanschluss: G 1/2 (316L), Versorgungsspannung: 10...30 V DC, Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C, Prozessdruckbereich: -1...64 bar, Material Gehäuse: Edelstahl 1.4404 (316L), Schutzart: IP65, Anschluss: Anschlussstecker M12 4-polig
Artikelnummer: 110404
-29 % UVP: 246,70
174,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Optoelektronischer Füllstandschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Prozesstemperatur: -40...170 °C, Spannungsversorgung: 12...32 V DC, Schutzart: IP65, Umgebungstemperatur: -30...80 °C, Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig), Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Artikelnummer: 108429
-51 % UVP: 331,03
161,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Optoelektronischer Füllstandschalter, Kontakte: 1 x Öffner, Prozesstemperatur: -40...170 °C, Spannungsversorgung: 12...32 V DC, Schutzart: IP65, Umgebungstemperatur: -30...80 °C, Anschluss: Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig), Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Artikelnummer: 108432
-28 % UVP: 322,76
231,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 15 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.
Vibronik Grenzstanddetektor, Medien: Flüssigkeiten, Ausgang: PNP Transistor, Prozessanschluss: G 3/4 (316L), Versorgungsspannung: 10...30 V DC, Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C, Prozessdruckbereich: -1...64 bar, Material Gehäuse: Edelstahl 1.4404 (316L), Schutzart: IP65, Anschluss: Anschlussstecker 4-polig DIN 43650 mit integrierter Kontrollleuchte (LED)
Artikelnummer: 110403
-29 % UVP: 246,70
174,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Vibronik Grenzstanddetektor, Medien: Flüssigkeiten, Ausgang: PNP Transistor, Prozessanschluss: G 1/2 (316L), Versorgungsspannung: 10...30 V DC, Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C, Prozessdruckbereich: -1...64 bar, Material Gehäuse: Edelstahl 1.4404 (316L), Schutzart: IP65, Anschluss: Anschlussstecker 4-polig DIN 43650 mit integrierter Kontrollleuchte (LED)
Artikelnummer: 110402
-29 % UVP: 246,70
174,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Optoelektronischer Füllstandschalter, Kontakte: 1 x Öffner, Prozesstemperatur: -30...100 °C, Spannungsversorgung: 12...32 V DC, Schutzart: IP65, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Anschluss: M8-Steckverbindung (3-polig), Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Artikelnummer: 108435
-26 % UVP: 248,27
183,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Optoelektronischer Füllstandschalter, Kontakte: 1 x Öffner, Prozesstemperatur: -40...170 °C, Spannungsversorgung: 12...32 V DC, Schutzart: IP65, Umgebungstemperatur: -30...80 °C, Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig), Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Artikelnummer: 108431
-26 % UVP: 331,03
244,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Optoelektronischer Füllstandschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Prozesstemperatur: -30...100 °C, Spannungsversorgung: 12...32 V DC, Schutzart: IP65, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Anschluss: PVC-Kabel (2 m), Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Artikelnummer: 108434
-26 % UVP: 232,16
171,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Optoelektronischer Füllstandschalter, Kontakte: 1 x Öffner, Prozesstemperatur: -30...100 °C, Spannungsversorgung: 12...32 V DC, Schutzart: IP65, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Anschluss: PVC-Kabel (2 m), Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Artikelnummer: 108436
-26 % UVP: 232,16
171,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Optoelektronischer Füllstandschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Prozesstemperatur: -30...100 °C, Spannungsversorgung: 12...32 V DC, Schutzart: IP65, Umgebungstemperatur: -25...70 °C, Anschluss: M8-Steckverbindung (3-polig), Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Artikelnummer: 108433
-26 % UVP: 248,27
183,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Optoelektronischer Füllstandschalter, Kontakte: 1 x Schließer, Prozesstemperatur: -40...170 °C, Spannungsversorgung: 12...32 V DC, Schutzart: IP65, Umgebungstemperatur: -30...80 °C, Anschluss: Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig), Prozessanschluss: Außengewinde G 1/2
Artikelnummer: 108430
-51 % UVP: 322,76
157,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Vibronik Grenzstanddetektor, Medien: Flüssigkeiten, Ausgang: PNP Transistor, Prozessanschluss: G 3/4 (316L), Versorgungsspannung: 10...30 V DC, Prozesstemperaturbereich: -40…100 °C, Prozessdruckbereich: -1...64 bar, Material Gehäuse: Edelstahl 1.4404 (316L), Schutzart: IP65, Anschluss: Anschlussstecker M12 4-polig
Artikelnummer: 110405
-29 % UVP: 246,70
174,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute