Zug-/Druckkraftaufnehmer WIKA F2301 - 14523907
Der Zugkraftaufnehmer und Druckkraftaufnehmer - 14523907 Typ F2301 von WIKA mit Dünnfilm dient der Ermittlung von Zugkräften und Druckkräften und findet Einsatz in Linearantrieben, in der Labortechnik, im Bühnenbau sowie im Sondermaschinenbau. Der Kraftaufnehmer eignet sich auch besonders für Krananlagen und Hebezeuge. Der Zugkraftaufnehmer und Druckkraftaufnehmer - 14523907 verfügt über einen Messbereich von 0 bis 2 kN, ein Ausgangssignal von 4 bis 20 mA, 2-Leiter und eine Versorgungsspannung von 9 bis 36 V DC. Der Elektrische Anschluss erfolgt über M12 Steckverbinder und die Krafteinleitung über M12.