• Zugkraftaufnehmer und Druckkraftaufnehmer
  • Mit Dünnfilm
  • Messbereich: 0...5 kN
  • Relative Linearitätsabweichung: ±0,5% Fnom
  • Krafteinleitung: M12
  • Ausgangssignal: 4...20 mA/ 2-Leiter
  • Versorgungsspannung: 9...36 V DC
  • Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbinder
  • Schutzart: IP67

Zug-/Druckkraftaufnehmer WIKA F2301 - 14523911

Artikelnummer: 109191
EAN: 4250738140998
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kraftaufnehmer

0...5 kN

9...36 V DC

4-20 mA

ja

ja

M12 Steckverbinder

M12

-30...80 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zug-/Druckkraftaufnehmer WIKA F2301 - 14523911
Der Zugkraftaufnehmer und Druckkraftaufnehmer - 14523911 Typ F2301 von WIKA mit Dünnfilm dient der Ermittlung von Zugkräften und Druckkräften und findet Einsatz in Linearantrieben, in der Labortechnik, im Bühnenbau sowie im Sondermaschinenbau. Der Kraftaufnehmer eignet sich auch besonders für Krananlagen und Hebezeuge. Der Zugkraftaufnehmer und Druckkraftaufnehmer - 14523911 verfügt über einen Messbereich von 0 bis 5 kN, ein Ausgangssignal von 4 bis 20 mA, 2-Leiter und eine Versorgungsspannung von 9 bis 36 V DC. Der Elektrische Anschluss erfolgt über M12 Steckverbinder und die Krafteinleitung über M12.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0