• Zugkraftaufnehmer und Druckkraftaufnehmer
  • Mit Dünnfilm
  • Messbereich: 0...10 kN
  • Relative Linearitätsabweichung: ±0,5% Fnom
  • Krafteinleitung: M12
  • Ausgangssignal: 4...20 mA/ 2-Leiter
  • Versorgungsspannung: 9...36 V DC
  • Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbinder
  • Schutzart: IP67

Zug-/Druckkraftaufnehmer WIKA F2301 - 14523912

Artikelnummer: 109192
EAN: 4250738141001
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kraftaufnehmer

0...10 kN

9...36 V DC

4-20 mA

ja

ja

M12 Steckverbinder

M12

-30...80 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zug-/Druckkraftaufnehmer WIKA F2301 - 14523912
Der Zugkraftaufnehmer und Druckkraftaufnehmer - 14523912 Typ F2301 von WIKA mit Dünnfilm dient der Ermittlung von Zugkräften und Druckkräften und findet Einsatz in Linearantrieben, in der Labortechnik, im Bühnenbau sowie im Sondermaschinenbau. Der Kraftaufnehmer eignet sich auch besonders für Krananlagen und Hebezeuge. Der Zugkraftaufnehmer und Druckkraftaufnehmer - 14523912 verfügt über einen Messbereich von 0 bis 10 kN, ein Ausgangssignal von 4 bis 20 mA, 2-Leiter und eine Versorgungsspannung von 9 bis 36 V DC. Der Elektrische Anschluss erfolgt über M12 Steckverbinder und die Krafteinleitung über M12.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0