• Zugkraftaufnehmer und Druckkraftaufnehmer
  • Mit Dünnfilm
  • Messbereich: 0...50 kN
  • Relative Linearitätsabweichung: ±0,5% Fnom
  • Krafteinleitung: M24 x 2
  • Ausgangssignal: 4...20 mA/ 2-Leiter
  • Versorgungsspannung: 9...36 V DC
  • Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbinder
  • Schutzart: IP67

Zug-/Druckkraftaufnehmer WIKA F2301 - 14523915

Artikelnummer: 109195
EAN: 4250738141032
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kraftaufnehmer

0...50 kN

9...36 V DC

4-20 mA

ja

ja

M12 Steckverbinder

M24 x 2

-30...80 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zug-/Druckkraftaufnehmer WIKA F2301 - 14523915
Der Zugkraftaufnehmer und Druckkraftaufnehmer - 14523915 Typ F2301 von WIKA mit Dünnfilm dient der Ermittlung von Zugkräften und Druckkräften und findet Einsatz in Linearantrieben, in der Labortechnik, im Bühnenbau sowie im Sondermaschinenbau. Der Kraftaufnehmer eignet sich auch besonders für Krananlagen und Hebezeuge. Der Zugkraftaufnehmer und Druckkraftaufnehmer - 14523915 verfügt über einen Messbereich von 0 bis 50 kN, ein Ausgangssignal von 4 bis 20 mA, 2-Leiter und eine Versorgungsspannung von 9 bis 36 V DC. Der Elektrische Anschluss erfolgt über M12 Steckverbinder und die Krafteinleitung über M24 x 2.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0