• Zugkraftaufnehmer und Druckkraftaufnehmer
  • Mit Dünnfilm
  • Messbereich: 0...100 kN
  • Relative Linearitätsabweichung: ±0,5% Fnom
  • Krafteinleitung: M39 x 3
  • Ausgangssignal: 4...20 mA/ 2-Leiter
  • Versorgungsspannung: 9...36 V DC
  • Elektrischer Anschluss: M12 Steckverbinder
  • Schutzart: IP67

Zug-/Druckkraftaufnehmer WIKA F2301 - 14602943

Artikelnummer: 109196
EAN: 4250738141049
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kraftaufnehmer

0...100 kN

9...36 V DC

4-20 mA

ja

ja

M12 Steckverbinder

M39 x 3

-30...80 °C

IP67

Erweiterte Artikelbeschreibung
Zug-/Druckkraftaufnehmer WIKA F2301 - 14602943
Der Zugkraftaufnehmer und Druckkraftaufnehmer - 14602943 Typ F2301 von WIKA mit Dünnfilm dient der Ermittlung von Zugkräften und Druckkräften und findet Einsatz in Linearantrieben, in der Labortechnik, im Bühnenbau sowie im Sondermaschinenbau. Der Kraftaufnehmer eignet sich auch besonders für Krananlagen und Hebezeuge. Der Zugkraftaufnehmer und Druckkraftaufnehmer - 14602943 verfügt über einen Messbereich von 0 bis 100 kN, ein Ausgangssignal von 4 bis 20 mA, 2-Leiter und eine Versorgungsspannung von 9 bis 36 V DC. Der Elektrische Anschluss erfolgt über M12 Steckverbinder und die Krafteinleitung über M39 x 3.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0