• Druckkraftaufnehmer
  • Messbereich: 0...30 t
  • Relative Linearitätsabweichung: <±0,05 % Fnom
  • Ausgangssignal: 2,0 ±0,1 mV/V
  • Speisespannung: 10…15 V DC
  • Elektrischer Anschluss: Kabel Ø 4 mm × 10 m
  • Schutzart: IP68
  • Genauigkeitsklasse: 1.000 Teile nach OIML R60 Klasse C

Druckkraftaufnehmer WIKA F1201 - 79102836

Artikelnummer: 109165
EAN: 4250738140578
Passendes Zubehör
Technische Daten

Druckkraftaufnehmer

0...30 t

10...15 V DC

2,0 ±0,1 % mV/V

PVC-Kabel

10 m

-50...70 °C

IP68

Erweiterte Artikelbeschreibung
Druckkraftaufnehmer WIKA F1201 - 79102836
Der Kraftaufnehmer - 79102836 Typ F1201 von WIKA dient der Ermittlung von Druckkräften. Häufige Einsatzbereiche sind die industriellen Anwendungen und Hebebühnen. Während der Montage sollte der Kraftaufnehmer auf eine ebene Auflagefläche, zudem elektrisch angeschlossen sein und der Messwert überwacht werden, damit eine Überlastung vermieden werden kann. Die Messkraft muss zentrisch und querkraftfrei eingeleitet werden. Die Einbaulage des Druckkraftaufnehmers - 79102836 kann vertikal oder horizontal erfolgen. Der Kraftaufnehmer ist auch unter schweren Einsatzbedingungen zuverlässig, ist hermetisch dicht verschweißt und spritzwassergeschützt. Der Messbereich beträgt 0 bis 30 t, das Ausgangssignal 2,0 ±0,1 mV/V und die Speisespannung 10 bis 15 V DC. Der Kraftaufnehmer ist mit 1.000 Teilen nach OIML R60 Klasse C zertifiziert und verfügt über die Schutzart IP68. Der Elektrische Anschluss erfolgt über Ø 4 mm x 10 m Kabel.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0