Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Durchflusssensor für Druckluft (Druckluftzähler) - Messbereich: 0,06...15 m³/h
  • Prozessanschluss: G 1/4 (DN8)
  • Funktionen programmierbar
  • 2 Ausgänge: OUT1 = Strömungsüberwachung (binär)
  • Mengenzähler (Impulse)
  • Vorwahlzähler (binär)/OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (analog oder binär)
  • Schutzart: IP65
  • M12-Steckverbindung

Druckluftzähler ifm electronic SD5000

Artikelnummer: 102075
EAN: 4021179210362
Passendes Zubehör
Technische Daten

Druckluftzähler

0,06...15 Nm³/h

15 m³/h

< 0,1 s

Tasten

Betriebsdruckluft

18 V

30 V

DC

16 bar

G 1/4 (DN8)

Stecker M12

V2A (1.4301)
PEEK
Aluminium
FKM
Polyester
Keramik

PBT
V2A (1.4301)
Aluminium
PTFE
NBR
Messing
FKM

0 °C

60 °C

IP65

IO-Link

cULus
CE
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Druckluftzähler ifm electronic SD5000
Der Durchflusssensor für Druckluft SD5000 von ifm electronic arbeitet in einem Messbereich von 0,06...15 m³/h. Der mechanische Anschluss erfolgt über ein G 1/4 (DN8) Gewinde. Der Druckluftzähler SD5000 bietet 2 Ausgänge zur Durchfluss- und Temperaturüberwachung. Der Verbrauch wird direkt als Normvolumenstrom (nach ISO 2533) erfasst, somit entfällt eine Korrektur bei Temperatur- oder Druckschwankungen. Dank hoher Messdynamik erfasst der Druckluftzähler SD5000 auch kleinste Menge wie zum Beispiel Leckagen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0