Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Elektronischer Drucksensor
  • Medien: Flüssigkeiten/Gase
  • Druckbereich: 0...100 mbar
  • Überlast: 4 bar
  • Relativdruck
  • Ausgang: 2 x PNP/IO-Link
  • 4-Leiter
  • Spannungsversorgung: 10...30 V DC
  • Genauigkeit: 0,5 %
  • Prozessanschluss: G 1/2 (316L)
  • Display: LED/4-stellig
  • Prozesstemperaturbereich: -25…100 °C
  • Material Dichtung: FKM
  • Material Sensor: Keramik
  • Material Gehäuse: Edelstahl (316L)
  • Schutzart: IP65/IP67
  • Anschluss: M12 Steckverbindung

Elektronischer Drucksensor Endress+Hauser Ceraphant PTC31B-AA8M1CGBWBJA

Artikelnummer: 106283
EAN: 4250738121485
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Drucksensor mit Anzeige

Relativdruck

Flüssigkeiten
Gase

0 bar

0,1 bar

IO-Link

< ± 0,5 %

10 V

30 V

DC

2

PNP

PNP

ja

4 bar

G 1/2 Außengewinde

Stecker M12

1.4404 (Edelstahl/316L)

1.4404 (Edelstahl/316L)

FKM

-20 °C

70 °C

-25 °C

100 °C

IP65/IP67

1.1

IO-Link

CE
RoHS
RCM

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Drucksensor Endress+Hauser Ceraphant PTC31B-AA8M1CGBWBJA
Der Ceraphant PTC31B-AA8M1CGBWBJA von Endress+Hauser mit Display und IO-Link-Schnittstelle ist ein elektronischer Drucksensor mit einem kapazitiven Keramiksensor, der Relativdruck bis 100 mbar messen kann. Durch die Schutzart IP65/IP67, der hohen Abrasionsfestigkeit der Ceraphire-Membran und hochwertigen Materialien wie 316L und 99,9 % Al2O3 hält der PTC31B auch rauen Bedingungen in der Prozessindustrie stand. Angeschlossen wird der PNP-schaltende Drucksensor Ceraphant PTC31B-AA8M1CGBWBJA mit Prozessanschluss G 1/2 über eine M12 Steckverbindung und ist ideal zur Messung von Flüssigkeiten, Gasen und Stäuben z.B. in Rohrleitungen und Absperrvorrichtungen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0