ifm electronic

Elektronischer Drucksensor ifm electronic PN7097

5-jahre-garantiegratis-versand
Artikelnummer: 102047
EAN: 4021179281263
  • Elektronischer Druckschalter mit Anzeige
  • 0...1 bar
  • 2 x Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP/NPN
  • IO-Link
  • Prozessanschluss: G 1/4 I
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung
Einloggen und Bewertung schreiben
-20 % UVP: 321,40
257,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Versand am nächsten Arbeitstag
culusio-link
Passendes Zubehör
Drosselschraube ifm electronic E30419
Drosselschraube für Drucksensoren, 1.4404, 0,30 PN
Artikelnummer: 103356
-10 % UVP: 9,00
8,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Schutzkappe ifm electronic E30420
1
Schutzkappe für ifm Prozesssensoren der Bauform PN, Mit Verplombungsmöglichkeit gegen ungewolltes Verstellen
Artikelnummer: 102085
-9 % UVP: 4,40
4,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Passende Zubehörgruppen
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424655 - SACC-M12FS-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103904
-39 % UVP: 9,70
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424656 - SACC-M12FR-4PL M
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103921
-39 % UVP: 9,70
5,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424668 - SACC-M12FS-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Gerade, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103925
-37 % UVP: 18,50
11,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1424669 - SACC-M12FR-4PL SH
M12 Steckverbinder, Buchse, A-kodiert, Push-in-Anschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Geschirmt, Rändel u. Griffkörper aus Zinkdruckguss, Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 103926
-38 % UVP: 21,60
13,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553242 - SACC-M12FS-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100486
-40 % UVP: 14,70
8,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1553284 - SACC-M12FR-4CON-PG7-VA
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Überwurfmutter aus Edelstahl, Schutzart: IP67/IP69K, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100490
-40 % UVP: 14,70
8,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641688 - SACC-M12FS-4QO-0,34-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100499
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641701 - SACC-M12FS-4QO-0,34
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,14...0,34 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100497
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641756 - SACC-M12FS-4QO-0,75
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Kunststoffrändel, Kabeldurchmesser: Max. 8 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100498
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1641772 - SACC-M12FS-4QO-0,75-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, QUICKON-ONE, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Kabeldurchmesser: Max. 6 mm, Aderquerschnitt: 0,34...0,75 mm², Schutzart: IP65/IP67
Artikelnummer: 100500
-38 % UVP: 10,30
6,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681127 - SACC-M12FS-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Gerade, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100485
-41 % UVP: 11,60
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder PHOENIX 1681143 - SACC-M12FR-4CON-PG7-M
M12 Sensor-/Aktor-Steckverbindung, Buchse, Schraubanschluss, Abgewinkelt, 4-polig, Metallrändel, Schutzart: IP67, Kabelverschraubung: Pg7
Artikelnummer: 100489
-41 % UVP: 11,60
6,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Steckverbinder, Buchse, 4-polig zuklappen
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC001
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100160
-24 % UVP: 13,50
10,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC002
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100161
-24 % UVP: 15,80
12,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC003
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Gerade, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100162
-25 % UVP: 19,50
14,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC004
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100163
-24 % UVP: 13,50
10,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC005
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100164
-24 % UVP: 15,80
12,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC006
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100165
-25 % UVP: 19,50
14,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC007
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 2 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100166
-24 % UVP: 16,20
12,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC008
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 5 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100167
-25 % UVP: 18,50
13,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitung ifm electronic EVC009
Sensorleitung, Buchse M12, 4-polig, Abgewinkelt, 3 LEDs, 10 m PUR-Kabel, Silikonfrei, Halogenfrei, Kontakte vergoldet, Schutzart: IP67/IP68/IP69K, Resistent gegen Öle und Kühlschmierstoffe
Artikelnummer: 100169
-25 % UVP: 22,40
16,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
M12 Sensorleitungen, 4-polig, PUR-Kabel zuklappen
ifm electronic AIK001 - Wireless io-key GSM IoT Gateway IOL 2P
io-key Wireless-IoT-Gateway mit NarrowBand-IoT-Datenübertragung, Betriebsspannung: 18...30 V DC, Arbeitsfrequenz: NarrowBand-IoT 800...900 MHz; 2G (GSM) 900/1.800 MHz, SIM-Karte fest verbaut, 2 digitale Eingänge (IO-Link), 2 digitale Ausgänge (100 mA), Umgebungstemperatur -25...60 °C, Schutzart: IP65, Anschlüsse: 3 x M12-Steckverbindung, Keine SIM-Karte erforderlich
Artikelnummer: 105552
265,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
IO-Link Memory Plug ifm electronic E30398
IO-Link Memory Plug, Zur Schnellen und einfachen Parametrierung von p-schaltenden Sensoren, PNP, Schnittstelle: IO-Link 1.1, IO-Link Device: COM2 (38,4 kBaud), IO-Link Master: COM1 (4,8 kBaud)/COM2 (38,4 kBaud), Betriebsanzeige: 2 x LED grün, Betriebsspannung: 18...32 V DC, Schutzart: IP65/IP67, Anschluss: M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 104750
-10 % UVP: 56,30
50,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
IO-Link-Interface ifm electronic ZZ1060 - SET AL1060 IO-Link Master USB
IO-Link-Interface, Digitale Eingänge: 2, Digitale Ausgänge: 2, Sensorversorgung: 24 V DC, Schnittstellen: USB/IO-Link, Anschluss: M12 Steckverbinder, Lieferumfang: USB IO-Link Master AL1060 / Verbindungskabel (1 m) / USB-Kabel (1 m)
Artikelnummer: 106891
-10 % UVP: 306,50
275,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Parametriersoftware ifm electronic QA0011
Parametriersoftware LINERECORDER DEVICE (USB-Stick), Version 1.1, Systemvoraussetzungen: Microsoft Windows 7 SP1/Windows 8.1 und Windows 10/Windows Server 2008 R2 SP1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows Server 2016, CPU Intel Dual Core 2.0 GHz, 2 GB RAM, 5 GB freien Festplattenspeicher, Webbrowser: Chrome/Firefox/Internet Explorer 11/Microsoft Edge
Artikelnummer: 103674
-10 % UVP: 96,00
86,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Siemens SM 1278 IO-LINK - 6ES7278-4BD32-0XB0
SIMATIC S7-1200, IO-Link Master SM 1278, 4 X IO-Link Master V1.1
Artikelnummer: 101775
UVP: 226,00
199,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager
Lieferzeit anfragen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 00800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
USB IO-Link-Interface ifm electronic E30396
USB IO-Link-Interface zum Parametrieren und Analysieren von Geräten mit DTM-Spezifikation.
Artikelnummer: 100386
-10 % UVP: 157,60
141,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand am nächsten Arbeitstag
IO-Link Komponenten zuklappen
Prozessadapter ifm electronic E30000
Adapter G 1/4 A - G 1/2 A, Für Drucksensoren der Baufom PN
Artikelnummer: 100384
-10 % UVP: 16,50
14,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Prozessadapter ifm electronic E30058
Adapter G 1/4 A - 1/4 NPT , Edelstahl 1.4404, Für Drucksensoren der Bauform PN
Artikelnummer: 102729
-10 % UVP: 20,90
18,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Prozessadapter ifm electronic E30143
Adapter G 1/4 A - G 1/4 A, Edelstahl 1.4404, Für Drucksensoren der Bauform PN
Artikelnummer: 102553
-10 % UVP: 16,30
14,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand am nächsten Arbeitstag
Prozessadapter Bauform PN zuklappen

Technische Daten
Allgemeine Daten

Elektronischer Druckschalter mit Anzeige
Relativdruck
0 bar
1 bar
< ± 0,5 %
Tasten

Elektrische Daten

18 V
30 V
DC
PNP/NPN
250 mA
2 x Öffner/Schließer progr.
ja
ja

Mechanische Daten

10 bar
G 1/4 I
Stecker M12
1.4404 (Edelstahl/316L)
1.4404 (Edelstahl/316L)
FKM (Viton)

Umgebungsbedingungen

-25 °C
80 °C
-25 °C
80 °C
IP65/IP67
Fabrikautomation

Weitere Informationen

IO-Link
cULus
Wechselanzeige (rot und grün)
nein

Klassifizierung

27-27-22-02
27-20-13-02
27-20-13-02
27-20-13-02
EC000243
90262020

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Drucksensor ifm electronic PN7097
Der elektronische Druckschalter PN7097 von ifm electronic verfügt über eine Anzeige und zwei programmierbare Schaltausgänge. Der Druckschalter arbeitet in einem Druckbereich bis 1 bar und überzeugt mit einer hohen Überlastfestigkeit. Durch die hohe Schutzart IP65/IP67 und Wartungsfreiheit gwährleistet der elektronische Druckschalter PN7097 einen störungsfreien und sicheren Betrieb. Der elektronische Druckschalter PN7097 mit Prozessanschluss G 1/4 I und M12-Steckverbindung ist die optimale Lösung in Hydraulik- und Pneumatikanwendungen in den Bereichen Werkzeugmaschinenbau und Automobilindustrie.

 

Ersatzartikel für PB7027, PN7027, PN7007
Kundenbewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen
0 Bewertungen