Schwinggabel-Adapter G 3/4 A, Für Geräte mit G 1/2 hygienischem Prozessanschluss, Abdichtung Metall auf Metall bzw. PEEK, EHEDG zertifiziert, FDA konform
Der elektronische Drucktransmitter PM1505 - PM-004-REA12-A-ZVG/US von ifm electronic mit einer überlastfesten keramisch-kapazitiven Messzelle, misst Druckbereiche von -1...4 bar und verfügt über einen skalierbaren Analogausgang (4-20 mA). Das kompakte und robuste Gehäuse ist aus Edelstahl und bietet somit die hohe Schutzart IP67/IP68/IP69K. Der elektronische Drucktransmitter PM1505 bietet eine Genauigkeit von +/- 2,5 K + (0,045 x (Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur)) und eine Wiederholgenauigkeit von +/- 0,1 %. Durch die hohe Vibrations- und Schockfestigkeit sowie die hohe Schutzart ist der Drucktransmitter PM1505 mit Prozessanschluss G 1/2 und M12-Steckverbindung besonders für den Einsatz in Hygienebereichen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.