• Elektronischer Drucktransmitter
  • -0,125...2,5 bar
  • IO-Link
  • Analogausgang: 4-20 mA (skalierbar)
  • Relativdruck/Vakuum
  • Keramisch-kapazitive Messzelle
  • Prozessanschluss: G 1/2 (Außengewinde Dichtkonus)
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • M12-Steckverbindung
  • Kontakte vergoldet

Elektronischer Drucktransmitter ifm electronic PM1506 - PM-2,5-REA12-A-ZVG/US

Artikelnummer: 105947
EAN: 4021179317344
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Drucktransmitter

Relativdruck
Vakuum

-0,125 bar

2,5 bar

-1000 mbar

IO-Link

18 V

30 V

DC

1

4-20 mA

ja

ja

30 bar

G 1/2 Außengewinde

Stecker M12

1.4404 (Edelstahl/316L)

1.4404 (Edelstahl/316L)

ja

-25 °C

80 °C

-25 °C

125 °C

IP67/IP68/IP69K

Lebensmittelindustrie

COM 2 (38.4 kBaud)

1.1

IO-Link

cULus
UL
CE
FDA
EAC
EHEDG
3-A
FCM
EC 1935/2004
ACS
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Drucktransmitter ifm electronic PM1506 - PM-2,5-REA12-A-ZVG/US
Der elektronische Drucktransmitter PM1506 - PM-2,5-REA12-A-ZVG/US von ifm electronic mit einer überlastfesten keramisch-kapazitiven Messzelle, misst Druckbereiche von -0,125...2,5 bar und verfügt über einen skalierbaren Analogausgang (4-20 mA). Das kompakte und robuste Gehäuse ist aus Edelstahl und bietet somit die hohe Schutzart IP67/IP68/IP69K. Der elektronische Drucktransmitter PM1506 bietet eine Genauigkeit von +/- 2,5 K + (0,045 x (Umgebungstemperatur - Mediumtemperatur)) und eine Wiederholgenauigkeit von +/- 0,1 %. Durch die hohe Vibrations- und Schockfestigkeit sowie die hohe Schutzart ist der Drucktransmitter PM1506 mit Prozessanschluss G 1/2 und M12-Steckverbindung besonders für den Einsatz in Hygienebereichen wie der Lebensmittel- und Getränkeindustrie geeignet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0