• Elektronischer Drucktransmitter
  • -0,125...2,5 bar
  • IO-Link
  • Analogausgang: 4-20 mA (skalierbar)
  • Relativdruck
  • Keramisch-kapazitive Messzelle
  • Prozessanschluss: G 1
  • Schutzart: IP67/IP68/IP69K
  • M12-Steckverbindung
  • Kontakte vergoldet

Elektronischer Drucktransmitter ifm electronic PM1606 - PM-2,5-REA01-E-ZVG/US

Artikelnummer: 104382
EAN: 4021179308250
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Drucktransmitter

Relativdruck

Flüssigkeiten
Gase
feststoffhaltige Flüssigkeiten
pastöse Medien

-0,125 bar

2,5 bar

IO-Link

< ± 0,2 %

18 V

30 V

DC

1

4-20 mA

ja

ja

20 bar

G 1 Außengewinde (frontbündig)

Stecker M12

1.4404 (Edelstahl/316L)

1.4404 (Edelstahl/316L)

ja

-25 °C

80 °C

-25 °C

125 °C

IP67/IP68/IP69K

Lebensmittelindustrie

COM 2 (38.4 kBaud)

1.1

IO-Link

cULus
CE
FDA
CRN
EAC
EHEDG
3-A
FCM
ACS
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Drucktransmitter ifm electronic PM1606 - PM-2,5-REA01-E-ZVG/US
Der elektronische Drucktransmitter PM1606 - PM-2,5-REA01-E-ZVG/US von ifm electronic mit einer überlastfesten keramisch-kapazitiven Messzelle, misst Druckbereiche von -0,125...2,5 bar und verfügt über einen skalierbaren Analogausgang (4-20 mA). Das kompakte und robuste Gehäuse ist aus Edelstahl und somit verantwortlich für die hohe Schutzart IP67/IP68/IP69K. Der elektronische Drucktransmitter PM1606 bietet eine Genauigkeit von +/- 0,02 % und eine Wiederholgenauigkeit von +/- 0,01 %. Durch die hohe Vibrations- und Schockfestigkeit sowie die hohe Schutzart ist der Drucktransmitter PM1606 mit Prozessanschluss G 1 und M12-Steckverbindung besonders für den Einsatz im Hygienebereich geeignet.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0