Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Elektronischer Füllstandsensor
  • Kapazitiv
  • 2 x Öffner/Schließer programmierbar
  • IO-Link 1.1
  • DC PNP
  • Stablänge: 472 mm
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung

Elektronischer Füllstandsensor ifm electronic LK1023

Artikelnummer: 101595
EAN: 4021179149693
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Füllstandsensor

kapazitiv

472 mm

Tasten

wasserbasierte Kühlschmiermittel, Öle, ölbasierte Medien, Wasser, wasserähnliche Medien

± 5 mm

18 V

30 V

DC

PNP

200 mA

2 x Öffner/Schließer progr.

0,5 bar

Stecker M12

PP

V2A (1.4301); FKM; NBR; PBT; PC; PEI; TPE / V; PTFE

0 °C

60 °C

0 °C

siehe Datenblatt °C

siehe Datenblatt °C

IP67

IO-Link

cULus
CE
EAC
UKCA

4-stellige alphanumerische Anzeige

Erweiterte Artikelbeschreibung
Elektronischer Füllstandsensor ifm electronic LK1023
Der elektronische Füllstandsensor LK1023 von ifm electronic mit M12-Steckverbindung arbeitet mit einem kapazitiven Messverfahren. Der Sensor mit Schutzart IP67 ist optimiert für den Einsatz in wasserbasierten Kühlschmiermitteln und Ölen an Werkzeugmaschinen und Hydraulikaggregaten. Dank der Stablänge von 472 mm ist der Füllstandsensor LK1023 optimal für kompakte Behälter. Der aktuelle Füllstand wird auf der 4-stelligen alphanumerischen Anzeige gut sichtbar dargestellt. Mit einem digitalen Schaltausgang kann z. B. eine 2-Punkt Füllstandregelung realisiert werden. Der zweite Ausgang kann als Trockenlaufschutz oder für eine Überfüllkontrolle verwendet werden.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0