EtherNet/IP-Gateways

Anybus Kommunikator, Common Ethernet Slave - Common Ethernet Slave, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108973
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 11 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Anybus Kommunikator, Ethernet/IP Adapter - Modbus TCP Server, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: RS-232/RS-485; Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108963
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Modbus RTU Master - Ethernet/IP Adapter, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Baudrate: 1.200 bit/s...128 kBit/s, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: RS-232/RS-485; Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108958
640,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
PROFINET-Koppler PN/EtherNetIP, Schnittstellen: PROFINET (X1) / PN/EtherNet/IP (X2), Übertragungsrate PROFINET: bis 100 Mbit/s vollduplex, Übertragungsrate EtherNet/IP: 10/100 Mbit/s voll-/halbduplex, E/A-Abbildgröße: max. 1.024 Bytes, Anzahl projektierbarer Slots: 300, Medienredundanz (MRP-Client)/automatische Adressierung/Topologieerkennung (LLDP, DCP)/Diagnosealarme/PROFINET Conformance Class B, bis zu 3 Eingangs-/Ausgangsbaugruppen, Anschluss: 4 x RJ45 (integrierte Switche), Statusanzeige: 9 x LEDs, Spannungsversorgung: 18...30 V DC, Maße (B x H x T): 84 x 76 x 35 mm
Artikelnummer: 109325
530,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Ethernet/IP Adapter - PROFIBUS DP-Device, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: D-Sub-Buchse (9-polig); Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108966
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, Ethernet/IP Adapter - EtherCAT Slave, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108964
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Anybus Kommunikator, PROFINET IO-Device - Ethernet/IP Slave, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss; 2 x RJ45, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 108965
701,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 8 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Anybus Kommunikator, EtherCAT MainDevice auf EtherNet/IP Adapter, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schutzart: IP20, Montage: Tragschiene DIN 35, Anschluss: Schraubanschluss, Schnittstellen: Ethernet RJ45, Maße (B x H x T): 27 x 144 x 98 mm
Artikelnummer: 110326
708,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
Bestellartikel – wird für Sie beim Hersteller bestellt
Versand voraussichtlich in 11 Werktagen
Das Produkt wird beim Hersteller individuell für Sie bestellt und ist daher von Rückgabe und Widerruf ausgeschlossen. Der Versand erfolgt schnellstmöglich.