Rundstrahl-Antenne für GSM-(2G), UMTS- (3G) und LTE (4G) Netze, Omnidirektional; witterungsbeständig für Innen- und Außenbereich; 5 m Anschlusskabel fest mit der Antenne verbunden; SMA-Stecker; inkl. Montagewinkel/Schrauben/Dübel
SIMATIC NET Ethernet TP RJ45-Patchkabel, Übertragungseigenschaft: CAT 5e, Kabelaufbau: 1 x 4 x AWG26, Außenmantel: PVC, Flammwidrig nach IEC 60332-2-1, Silikonfrei, Schutzart: IP20, Länge: 0,5 m, Kabelaußendurchmesser: 5,8 mm
SIMATIC NET Ethernet TP RJ45-Patchkabel, Übertragungseigenschaft: CAT 5e, Kabelaufbau: 1 x 4 x AWG26, Außenmantel: PVC, Flammwidrig nach IEC 60332-2-1, Silikonfrei, Schutzart: IP20, Länge: 2 m, Kabelaußendurchmesser: 5,8 mm
Antenne mit integriertem Signalverstärker, 0,3 m Anschlussleitung mit N-Female Stecker, Schutzart: IP67, Umgebungstemperatur: -40...85 °C, Montage mit Magnet- oder Schraubbefestigung, Länderzulassungen beachten; Kompaktanleitung auf Papier deutsch/englisch
Das LOGO! Kommunikationsmodul CMR2020 - 6GK7142-7BX00-0AX0 von Siemens ermöglicht dem Anwender die Logikmodule der Baureihe LOGO! 0BA8 per SMS über das Mobiltelefon zusteuern oder Alarme und Zustandsdaten zu empfangen. Nach dem einlegen einer SIM-Karte ist das Kommunikationsmodul CMR2020 - 6GK7142-7BX00-0AX0 als Teilnehmer im Mobilfunknetz erreichbar. Die Verbindung des Kommunikationsmodul CMR2020 an die LOGO! Basismodule erfolgt über die integrierte Ethernet-Schnittstelle. Neben der Programmierung kann eine Liste an Mobilrufnummern hinterlegt werden, die zum Steuern und Empfangen von Daten berechtigt sind. Da das Kommunikationsmodul CMR2020 - 6GK7142-7BX00-0AX0 über je zwei digitale Ein-/Ausgänge verfügt kann es für einfache Steuerungsaufgaben auch als Stand-alone-Gerät verwendet werden. Da das LOGO! CMR2020 über einen GPS-Antennenanschluss verfügt, kann das Modul auch zur Bestimmung der aktuelle Position verwendet werden, um zum Beispiel Container oder LKW-Ladungen zu überwachen. Außerdem kann eine Uhrzeitsynchronisierung der angeschlossenen 0BA8 Module aufgrund der Zeitangaben der Mobilfunk-Provider oder des GPS Signals erfolgen. Die umfangreichen Einsatzbereiche für das Kommunikationsmodul CMR2020 und der Baureihe LOGO! 8 erstrecken sich von Steuerungsaufgaben in der Gebäudetechnik bis hin zu einfachen Steuerungsaufgaben in der Industrie und im Kommunalbereich beispielsweise die Überwachung von Pumpenstationen.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.