Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2037 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Kapazitiver Sensor M30 x 1,5
  • Öffner/Schließer wählbar
  • PNP-schaltend
  • IO-Link
  • Betriebsspannung: 10-30 V DC
  • Schaltabstand: Sn = 25 mm
  • Einstellbar 0,5...40 mm [nb]
  • Schutzart: IP65/IP67/IP69K
  • Mediumstemperatur: -25...110 °C
  • M12-Steckverbindung
  • IO-Link 1.1

Kapazitiver Sensor ifm electronic KI6000 - KI-3250NFPKG/PL/2P/US/IO

Artikelnummer: 102753
EAN: 4021179297059
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Kapazitiver Sensor

KI

nicht bündig

25 mm

zylindrisch mit Gewinde

Poti

ja

10 V

30 V

DC

PNP

1 x Öffner/Schließer (NC/NO) progr.

200 mA

40 Hz

ja

ja

M30 x 1,5

92 mm

Stecker M12

PBT

PBT

-25 °C

80 °C

IP65/IP67/IP69K

für trockenes Schüttgut und Flüssigkeiten

IO-Link

cULus
CE
UKCA

2 Befestigungsmuttern

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kapazitiver Sensor ifm electronic KI6000 - KI-3250NFPKG/PL/2P/US/IO
Der kapazitive Sensor KI6000 - KI-3250NFPKG/PL/2P/US/IO von ifm electronic mit einem M30 x 1,5 Kunststoffgewinde, arbeitet bei einer Betriebsspannung von 10-30 V DC. Die Ausgangsfunktion kann über einen Wahlschalter einfach von Schließer auf Öffner umgestellt werden. Der Schaltabstand des kapazitiven Sensors liegt bei 25 mm und lässt sich zwischen 0,5…40 mm, bei nicht bündigem Einbau, einstellen. Als Einstellhilfe dient eine einzigartige 12-stellige LED-Balkenanzeige zur leichten Schaltpunkteinstellung, diese hilft auch beim nachjustieren zum Beispiel bei Ablagerungen. Der elektrische Anschluss des kapazitiven Sensors KI6000 - KI-3250NFPKG/PL/2P/US/IO erfolgt über eine M12-Steckverbindung. Dank erhöhter Störfestigkeit und Schutzart IP65/IP67/IP69K ist der Sensor in nahezu allen Applikationen einsetzbar. Über IO-Link kann der Sensor auch mit Hilfe eines PCs programmiert werden, dann stehen dem Anwender erweiterte Funktionen wie beispielsweise Zeitfunktionen oder PNP/NPN Umschaltung zur Verfügung.
Kundenbewertungen
Bewertungen 1
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0