Produktfamilien-Highlights:

  • RMQ-Titan Leuchtmelder
  • Flach
  • Farbe: diverse
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm

Leuchtmelder Eaton M22-L

Artikelnummer: 500041
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Leuchtmelder

RMQ-Titan

rund

nein

-25 °C

70 °C

IP67/IP69K

Erweiterte Artikelbeschreibung
Leuchtmelder Eaton M22-L
Die flachen Leuchtmelder der Baureihe RMQ-Titan - M22-L von Eaton überzeugen durch ihr ergonomisches Design und den geringen Stromverbrauch dank Leuchtdioden. Sie haben einen Lochdurchmesser von 22,5 mm und sind einfach zu montieren. Die Leuchtmelder M22-L erfüllen alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignen sich durch die hohe Schutzart IP67/IP69K für Anwendungen in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0