Leuze Lasersensoren

Laser-Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Digitale Ausgänge: 2, OUT 1: Hellschaltung (PNP), OUT 2: Dunkelschaltung (PNP), Betriebsreichweite: weiß (90 %) 0,015...0,4 m/grau (18 %) 0,015...0,25 m/schwarz (6 %) 0,015...0,17 m, Grenzreichweite max.: 0,4 m, Einstellung: Mehrgangspindel, Einstellbereich: 20...400 mm, Lichtquelle: Laser rot Klasse 1, Versorgungsspannung: 10-30 V DC, Schaltfrequenz: 3.000 Hz, Umgebungstemperatur: -40...55 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 18,3 mm, Anschluss: M8-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 105866
-7 % UVP: 255,00
237,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Laser-Reflexionslichtschranke mit Polfilter, Digitale Ausgänge: 2, OUT1: Hellschaltung (PNP), OUT2: Dunkelschaltung (PNP), Betriebsreichweite: 0,2...20 m (mit Reflektor TK(S) 100x100), Grenzreichweite max.: 25 m, Lichtquelle: Laser rot Klasse 1, Einstellung: Potentiometer, Versorgungsspannung: 10-30 V DC, Schaltfrequenz: 2.500 Hz, Umgebungstemperatur: -40...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 30 mm, Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 105861
-7 % UVP: 194,00
180,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Laser-Einweglichtschranke Sender, Betriebsreichweite: 0...5 m, Grenzreichweite max.: 10 m, Lichtquelle: Laser rot Klasse 1, Versorgungsspannung: 10-30 V DC, Umgebungstemperatur: -40...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 18,3 mm, Anschluss: M8-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 105820
-7 % UVP: 158,00
146,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Laser-Einweglichtschranke Empfänger, Digitale Ausgänge: 2, OUT 1: Hellschaltung (PNP)/Dunkelschaltung (NPN), OUT 2: Dunkelschaltung (PNP)/Hellschaltung (NPN), Betriebsreichweite: 0...5 m, Grenzreichweite max.: 10 m, Versorgungsspannung: 10-30 V DC, Schaltfrequenz: 3.000 Hz, Einstellung: Potentiometer, Umgebungstemperatur: -40...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 18,3 mm, Anschluss: M8-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 105819
-7 % UVP: 117,00
108,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Laser-Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Digitale Ausgänge: 2, OUT 1: Hellschaltung (PNP Transistor), OUT 2: Dunkelschaltung (PNP Transistor), Betriebsreichweite: weiß (90 %) 0,05...1 m/grau (18 %) 0,07...0,9 m/schwarz (6 %) 0,09...0,8 m, Grenzreichweite max.: 1,2 m, Einstellung: Mehrgangspindel, Einstellbereich: 120...1.000 mm, Lichtquelle: Laser rot Klasse 1, Versorgungsspannung: 10-30 V DC, Schaltfrequenz: 1.000 Hz, Umgebungstemperatur: -40...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 44 mm, Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 109395
-7 % UVP: 222,00
206,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Laser-Reflexionslichttaster mit Hintergrundausblendung, Digitale Ausgänge: 2, OUT 1: Hellschaltung (PNP), Dunkelschaltung (PNP), Betriebsreichweite: weiß (90 %) 0,005...0,6 m/grau (18 %) 0,015...0,45 m/schwarz (6 %) 0,02...0,3 m, Grenzreichweite max.: 0,6 m, Einstellung: Mehrgangspindel, Einstellbereich: 50...600 mm, Lichtquelle: Laser rot Klasse 1, Versorgungsspannung: 10-30 V DC, Schaltfrequenz: 2.500 Hz, Umgebungstemperatur: -40...60 °C, Schutzart: IP67/IP69K, Baulänge: 30 mm, Anschluss: M12-Steckverbindung (4-polig)
Artikelnummer: 105871
-7 % UVP: 271,00
252,10
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute