Laser-Reflexionslichtschranke Leuze PRK25CL1.1/4P-M12 - 50139656
Die Laser-Reflexionslichtschranke PRK25CL1.1/4P-M12 - 50139656 von Leuze mit Polarisationsfilter ist die perfekte Lösung für den Einsatz in der Verpackungs- und Fördertechnik. Sie verfügt über zwei digitale Ausgänge (Hellschaltend (PNP)/dunkelschaltend (PNP)), eine Schaltfrequenz von 2.500 Hz und ist mit einem roten Laser der Klasse 1 ausgestattet. Die Lichtschranke bietet, in Verbindung mit einem Reflektor TK(S) 100x100, eine garantierte Betriebsreichweite von 0,2...20 m und eine Grenzreichweite von max. 25 m.
Die Schutzart IP67/IP69K und ein möglicher Betrieb bei einer Umgebungstemperatur von -40 bis 60 °C ermöglichen auch einen Einsatz in rauen Industrieumgebungen. Der Anschluss der Laser-Reflexionslichtschranke PRK25CL1.1/4P-M12 - 50139656 mit Ecolab-Zertifizierung erfolgt über eine 4-polige M12-Steckverbindung.