NOVUS Hutschienen- / Kopftransmitter

Zuletzt angesehen
Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter, Messbereich: konfigurierbar, Werkeinstellung: 0 bis 100 °C, Eingang: 1, Ausgang: 4-20 mA und 0-10 V konfigurierbar, Messelemente: Thermoelemente J/K/T/E/N/R/S/B + Pt100/Pt1000 (-200...650 °C) + NTC (-30...120 °C) + 0-50 mV, Pt100/Pt1000-Anschluss für 2/3/4 Leiter, Genauigkeit (bei 25 °C): 0,1 % der Messspanne, Schnittstellen: USB Micro B, Mit Fühlerbrucherkennung, Versorgungsspannung: 10...35 V DC (4-20 mA)/12...35 V DC (0-10 V), Gehäusematerial: ABS, Abmessungen: 99,5 x 114 x 12,5 mm, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 106521
81,40
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Universal-Temperaturkopftransmitter, Messbereich: konfigurierbar, Werkeinstellung: 0 bis 100 °C, Eingang: 1, Ausgang: 1 x analog 4-20 mA (linearisiert), Messelemente: Thermoelemente J/K/T/E/N/R/S/B + Pt100/Pt1000 (-200...650 °C) + NTC (-30...120 °C) + 0-50 mV, Schnittstellen: USB Micro B, Versorgungsspannung: 10...35 V DC, Gehäusematerial: ABS, Durchmesser: 43,5 mm, Höhe: 20.5 mm
Artikelnummer: 106520
69,02
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Kompakt-Temperaturtransmitter, Messbereich: -200 bis 600 °C konfigurierbar, Eingang: 1, Messelemente: Pt100 (3-Leiter), Schnittstellen: RS-485, Genauigkeit: 0,1%, Versorgungsspannung: 7...40 V DC, Abmessungen: 59,7 x 10,8 x 8,0 mm, Anschluss: M12 Stecker, Anschluss Pt100: löten
Artikelnummer: 110289
48,67
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100/Pt1000 Kompakt-Temperaturtransmitter, Messbereich: -200 bis 650 °C werkseitig konfigurierbar, Werkeinstellung: 0 bis 100 °C, andere Konfiguration auf Anfrage, Eingang: 1, Ausgang: 4-20 mA schleifengespeist, Messelemente: Pt100/Pt1000 (3-Leiter), Genauigkeit: 0,1 %, Schnittstellen: USB, Versorgungsspannung: 8...35 V DC, Abmessungen: 30 x 12,2 x 8,0 mm, Anschluss Pt100/Pt1000: löten
Artikelnummer: 110287
39,63
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Isolierter Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter, Messbereich: konfigurierbar, Werkeinstellung: 0 bis 100 °C, Eingang: 1, Ausgang: 4-20 mA konfigurierbar, Messelemente: Thermoelemente J/K/T/E/N/R/S/B + Pt100/Pt1000 (-200...650 °C) + NTC (-30...120 °C) + 0-50 mV, Pt100/Pt1000-Anschluss für 2/3/4 Leiter, Schnittstellen: HART, Elektromagnetische Verträglichkeit: CISPR 11/EN 61000-4-2...6/EN 61000-4-8, Versorgungsspannung: 10...35 V DC (4-20 mA)/12...35 V DC (0-10 V), Gehäusematerial: ABS, Abmessungen: 99,5 x 114 x 12,5 mm, Montage: Tragschiene DIN 35
Artikelnummer: 106527
273,58
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100 Kompakt-Temperaturtransmitter, Messbereich: -200 bis 600 °C konfigurierbar, Eingang: 1, Messelemente: Pt100 (3-Leiter), Schnittstellen: RS-485, Genauigkeit: 0,1%, Versorgungsspannung: 7...40 V DC, Abmessungen: 59,7 x 10,8 x 8,0 mm, Anschluss Pt100: löten
Artikelnummer: 110290
42,96
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Pt100/Pt1000 Kompakt-Temperaturtransmitter, Messbereich: -200 bis 650 °C konfigurierbar, Werkeinstellung: 0 bis 100 °C, Eingang: 1, Ausgang: 4-20 mA schleifengespeist, Messelemente: Pt100/Pt1000 (3-Leiter), Genauigkeit: 0,1%, Schnittstellen: USB, Versorgungsspannung: 8...35 V DC, Abmessungen: 51,2 x 12,2 x 8,0 mm, Anschluss: M12 Stecker, Anschluss Pt100/Pt1000: löten
Artikelnummer: 110288
44,15
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Isolierter Universal-Temperaturkopftransmitter, Messbereich: konfigurierbar, Werkeinstellung: 0 bis 100 °C, Eingang: 1, Ausgang: 1 x analog 4-20 mA, Messelemente: Thermoelemente J/K/T/E/N/R/S/B + Pt100/Pt1000 (-200...650 °C) + NTC (-30...120 °C) + 0-50 mV, Schnittstellen: HART, Elektromagnetische Verträglichkeit: CISPR 11/EN 61000-4-2...6/EN 61000-4-8, Versorgungsspannung: 8,5...36 V DC, Gehäusematerial: ABS, Durchmesser: 43,5 mm, Höhe: 20.5 mm, Anschluss: Schraubklemmen
Artikelnummer: 106526
248,71
inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute