Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Pt1000 Einschraub-Widerstandsthermometer
  • 4-Leiter
  • Messbereich: -30...105 °C
  • Druckfestigkeit: max. 40 bar
  • Einbaulänge: 100 mm
  • Fühlerdurchmesser: 6 mm
  • Fühlermaterial: Edelstahl
  • Schutzart: IP54
  • Prozessanschluss: G 1/4
  • Schlüsselweite: 24 SW
  • Anschluss: PVC-Kabel (2 m)

Pt1000 Einschraubfühler TiTEC ESF2/PT1000/100/2.0/P/4L

Artikelnummer: 110336
EAN: 4250738157842
Passendes Zubehör
Technische Daten

Einschraubfühler

6 mm

-30 °C

105 °C

Pt1000, Klasse A

4

40 bar

G 1/4

100 mm

Kabel

2 m

Edelstahl

PVC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Pt1000 Einschraubfühler TiTEC ESF2/PT1000/100/2.0/P/4L
Der PT1000 Einschraubfühler ESF2/PT1000/100/2.0/P/4L von TiTEC ist ein Widerstandsthermometer welches der Messung der Temperatur flüssiger und gasförmiger Medien in einem Temperaturbereich von -30…105 °C dient. Der Sensorstab, mit einem Durchmesser von 6 mm und einer Einbaulänge von 100 mm, ist aus Edelstahl. Der Pt1000 Einschraubfühler ENTF202P35-2.06137 mit Prozessanschluss G 1/4 ist mit einer Druckfestigkeit von max. 40 bar ideal für den Einsatz in der Heizungs-, Lüftungs- und Klimatechnik. Angeschlossen wird der Einschraubfühler über ein 2 m langes PVC-Kabel.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0