Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Sicherheits-Scharnierschalter
  • Anschlag: beidseitig
  • Kontakte: 1 x Wechsler
  • Schwenkbereich: 0...225°
  • Einmalige Einstellung
  • Material: GD-Zn
  • Schutzart: IP67
  • Maße: 72 x 97 x 19 mm
  • Anschluss: M12 Stecker (4-polig)

Sicherheits-Scharnierschalter BERNSTEIN SHS-A1Z-SA - 6019261009

Artikelnummer: 108306
EAN: 4024337029257
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sicherheits-Scharnierschalter

2000000

1000000

230 V AC/60 V DC

72 mm

97 mm

19 mm

Stecker M12 (4-polig)

GD-ZN

-25 °C

70 °C

IP67

EN 60947-5
EN ISO 13849-1

CCC
CE
CSA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sicherheits-Scharnierschalter BERNSTEIN SHS-A1Z-SA - 6019261009
Der Sicherheits-Scharnierschalter SHS-A1Z-SA - 6019261009 von BERNSTEIN dient der Zustandsüberwachung von schwenkbaren Sicherheitstüren und -klappen. Er ist eine Kombination aus Scharnier und Sicherheitsschalter mit einem Schwenkbereich zwischen 0 und 225°. Durch das Zinkdruckguss-Gehäuse mit der Schutzart IP67 ist der Schalter sehr widerstandsfähig und langlebig und vielseitig einsetzbar. Ein Anschlag ist beidseitig möglich. Der Sicherheits-Scharnierschalter SHS-A1Z-SA - 6019261009 wird über einen 4-poligen M12 Stecker angeschlossen. Eine Schaltpunkteinstellung ist zum Schutz vor Manipulation nur einmalig möglich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0