Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Sicherheitslichtvorhang SG4 BASE
  • Sender/Empfänger
  • Typ 4
  • Auflösung: 14 mm (Fingerschutz)
  • Schutzfeldhöhe: 150 mm
  • Reaktionszeit: 11 ms
  • Reichweite: 0,2...6 m
  • Anzahl Strahlen: 16
  • Ausgänge: 2 x OSSD PNP
  • PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4
  • SIL (IEC 61508): SIL 3
  • Anzeige: Status/Diagnose
  • Funktionen: manueller/automatischer Reset - EDM - Test
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %)
  • Ausgangsstrom max: 0,5 A
  • Anschluss: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig)
  • Inkl. Montagematerial

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Sicherheitslichtvorhang Datalogic 957901000 - SG4-14-015-OO-E

Artikelnummer: 106952
EAN: 4250738125032
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Sicherheitslichtvorhang

6 m

SG4 BASE

0,2...6 m

950 nm

ja

ja

150 mm

14 mm

11 ms

Fingerschutz

PL e/Kat. 4

SIL 3

20 Jahre

19,2 V

28,8 V

DC

PNP

2 x OSSD

0,5 mA

ja

32,3 mm

233,3 mm

36,9 mm

Stecker M12 (8-polig)
Stecker M12 (4-polig)

PMMA
Aluminium
PC

0 °C

55 °C

IP65

EN IEC 61508
EN ISO 13849-1

cULus
CE
TÜV

Erweiterte Artikelbeschreibung
Sicherheitslichtvorhang Datalogic 957901000 - SG4-14-015-OO-E
Der Typ 4 Sicherheitslichtvorhang 957901000 - SG4-14-015-OO-E von Datalogic verfügt über eine Schutzfeldhöhe von 150 mm sowie eine Auflösung von 14 und ist ideal für den Fingerschutz. Der SG4 verfügt über Sender und Empfänger und ist ein PNP-schaltender Sicherheitslichtvorhang mit zwei OSSD-Ausgängen und einer Versorgungsspannung von 24 V DC +/- 20 %. Dank seiner Reichweite von 0,2 bis 6 m und einem Performance Level gemäß PL e Kategorie 4 gemäß ISO13849-1 ist er optimal für den Einsatz in einer Vielzahl von Sicherheitsanwendungen, in denen die Unversehrtheit des Personals gewährleistet sein muss. Der elektrische Anschluss des Lichtvorhangs 957901000 - SG4-14-015-OO-E erfolgt beim Empfänger über einen 8-poligen und beim Sender über einen 4-poligen M12 Stecker. Das passende Montagematerial ist im Lieferumfang enthalten.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0