Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Temperatursensor mit Anzeige
  • 2 x Öffner/Schließer programmierbar
  • DC PNP/NPN
  • Messbereich: -40...150 °C
  • Prozessanschluss: Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter
  • 4-stellige alphanumerische Anzeige
  • Schutzart: IP67
  • M12-Steckverbindung

Temperatursensor ifm electronic TN7531

Artikelnummer: 100556
EAN: 4021179237970
Passendes Zubehör
Technische Daten

Temperatursensor mit Anzeige

-40 °C

150 °C

Pt1000, Klasse B

± 0,3 K

1/3 s

Tasten

18 V

32 V

DC

PNP/NPN

250 mA

2 x Öffner/Schließer progr.

ja

ja

300 bar

Innengewinde M18 x 1,5 für Adapter

45 mm

Stecker M12

V4A (1.4404)

V2A (1.4301); PBT; PC; EPDM/X; FKM

FKM (Viton)

-25 °C

70 °C

IP67

Fabrikautomation

IO-Link

cULus

4-stellige alphanumerische Anzeige

Erweiterte Artikelbeschreibung
Temperatursensor ifm electronic TN7531
Der kompakte Temperatursensor TN7531 von ifm electronic mit 4-stelliger alphanummerischer Anzeige und integriertem Temperaturfühler verfügt über jeweils einen programmierbaren PNP und NPN-umschaltbaren Öffner und Schließer. Die Schalt- und IO-Link Signale werden frei programmierbar zwischen -40…150 °C generiert. Der Temperatursensor TN7531 mit der hohen Schutzart IP67 weist ein Pt1000 Messelement nach DIN EN 60751 Klasse B auf. Das Gerät besitzt ein Innengewinde M18 x 1,5 als Prozessanschluss für Adapter. Der Temperatursensor TN7531 mit M12-Steckverbindung ist die optimale Lösung zur Temperaturüberwachung im Maschinen- und Anlagenbau z.B. in Kühlkreisläufen. Ersatz für TN7530, TN7430 (Adapter erforderlich).

Bild: TN2531
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0