• RMQ-Titan Wahltaste mit Knebelgriff (rastend)
  • 4 Stellungen 1/0/2/0/3/0/4
  • Weiß/Schwarz
  • Schutzart: IP66
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm

Wahltaste Eaton 279431 - M22-WRK4

Artikelnummer: 103544
EAN: 4015082794316
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Wahltaste (Knebel)

rastend 1/0/2/0/3/0/4

RMQ-Titan

weiß

keine

rund

nein

nein

Kunststoff

-25 °C

70 °C

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wahltaste Eaton 279431 - M22-WRK4
Die Wahltaste mit Knebelgriff RMQ-Titan 279431 - M22-WRK4 von Eaton in der Farbe Weiß/Schwarz überzeugt mit ihrem ergonomischen Design. Sie lässt sich in 4 Stellungen einrasten 1/0/2/0/3/0/4. Das Gerät hat einen 22,5 mm Lochdurchmesser und ist einfach zu montieren. Die Wahltaste 279431 - M22-WRK4 erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich durch seine hohe Schutzart IP66 für Anwendungen in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0