Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • RMQ-Titan Wahltaster mit Knebelgriff
  • Komplettgerät mit Kontakten
  • 1 x Schließer
  • 2 Stellungen rastend 0-I
  • Farbe: Weiß/Schwarz
  • Schutzart: IP66
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm

Wahltaste Komplettgerät Eaton 216518 - M22-WRK/K10

Artikelnummer: 100966
EAN: 4015082165185
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Wahltaste (Knebel)

2 Stellungen rastend

RMQ-Titan

weiß

keine

rund

Frontbefestigung

ja

1 x Schließer (NO)

230 V AC

4 A

nein

Schraubklemmen

0,75...2,5 mm²

Kunststoff

-25 °C

70 °C

IP66

Erweiterte Artikelbeschreibung
Wahltaste Komplettgerät Eaton 216518 - M22-WRK/K10
Das Wahltaste Komplettgerät RMQ-Titan 216518 - M22-WRK/K10 von Eaton beinhaltet einen weiß/schwarzen Wahltaster mit Kontakt (1 x Schließer). Der in 2 Stellungen (0-I) einrastbare Wahltaster mit Knebelgriff hat einen 22,5 mm Lochdurchmesser und ist einfach zu montieren. Das modulare Konzept gewährleistet eine reduzierte Lagerhaltung. Das Wahltaste 216518 - M22-WRK/K10 Komplettgerät erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich durch die hohe Schutzart IP66 für Anwendungen in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 6
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0