• Servogesteuertes 2/2-Wegeventil mit Handbetätigung
  • Schaltfunktion: Öffner (stromlos geschlossen)
  • Druckbereich: 0,2...10 bar
  • Nennweite: 25 mm
  • Kv-Wert (Wasser): 10 m³/Std.
  • Prozessanschluss: G 1
  • Dichtung: NBR-Membran
  • Schutzart: IP65 bei entsprechendem Anschluss
  • Versorgungsspannung: 230 V AC (50/60 Hz)
  • Elektrischer Anschluss: Winkelstecker Form A DIN EN 175301 - 803

2/2-Wegeventil servogesteuert Bürkert 5282 - 134441

Artikelnummer: 109224
EAN: 4053913005927
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Membranventil

2

2

10 m³/Std

ja

servogesteuert

stromlos geschlossen

230 V AC

25 mm

G 1

70 mm

142 mm

115 mm

Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig)

Messing

NBR

Epoxid

10

0,2 bar

10 bar

0 °C

55 °C

0 °C

80 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
2/2-Wegeventil servogesteuert Bürkert 5282 - 134441
Das servogesteuerte 2/2-Wegeventil 5282-00-A25,0BBMSGM86-0-230/56-08 - 134441 von Bürkert mit Handbetätigung verfügt über ein Gehäuse aus Messing, das sämtliche europäischen Trinkwasseranforderungen erfüllt und ein vibrationsfestes, zentral verschraubtes Spulensystem. Der Einsatz erfolgt in einem Druckbereich von 0,2 bis 10 bar bei neutralen Medien wie Wasser bei einem Kv-Wert von 10 m³/Std.. Durch einfaches Drehen des Vorsteuerventils auf der Armatur kann die Wirkungsweise von NC (Öffner) auf NO (Schließer) geändert werden. Der elektrische Anschluss des 2/2-Wegeventils 5282-00-A25,0BBMSGM86-0-230/56-08 - 134441 mit einer Nennweite von 25 mm und einem G 1 Prozessanschluss erfolgt mit Hilfe eines Winkelsteckers Form A (DIN EN 175301 - 803).

 

Zur Funktion des Ventils ist immer ein Mindestdifferenzdruck erforderlich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0