Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Servogesteuertes 2/2-Wegeventil
  • Schaltfunktion: Öffner (stromlos geschlossen)
  • Druckbereich: 0,2...16 bar
  • Nennweite: 13 mm
  • Kv-Wert (Wasser): 3,8 m³/Std.
  • Prozessanschluss: G 1/2
  • Dichtung: NBR-Membran
  • Schutzart: IP65 bei entsprechendem Anschluss
  • Versorgungsspannung: 24 V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss: Winkelstecker Form A DIN EN 175301 - 803

2/2-Wegeventil servogesteuert Bürkert 6281 -349690

Artikelnummer: 109653
EAN: 4053913105597
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Membranventil

2

2

3,8 m³/Std

nein

servogesteuert

stromlos geschlossen

24 V DC

13 mm

G 1/2

42 mm

104,6 mm

58 mm

Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig)

3 m

Messing

NBR

Polyamid

16

0,2 bar

16 bar

0 °C

55 °C

-10 °C

80 °C

IP65

ATEX
CE
IECEx

ja

1
21

2 D

2 G

II 2D Ex mb IIIC T130 ºC Db
II 2D Ex mb tb IIIC T130 ºC Db

II 2G Ex mb IIC T4 Gb
II 2G Ex eb mb IIC T4 Gb

Erweiterte Artikelbeschreibung
2/2-Wegeventil servogesteuert Bürkert 6281 -349690
Das servogesteuerte 2/2-Wegeventil 6281-EV-A13,0BBMSGM84-6-024/UC-09 *JW10+PX58 - 349690 von Bürkert verfügt über ein Gehäuse aus Messing, das sämtliche europäischen Trinkwasseranforderungen erfüllt und ein vibrationsfestes, zentral verschraubtes Spulensystem. Der Einsatz erfolgt in einem Druckbereich von 0,2 bis 16 bar bei einem Kv-Wert von 3,8 m³/Std.. Der elektrische Anschluss des 2/2-Wegeventils 6281-EV-A13,0BBMSGM84-6-024/UC-09 *JW10+PX58 - 349690 mit einer Nennweite von 13 mm und einem G 1/2 Prozessanschluss erfolgt mit Hilfe eines Winkelsteckers Form A (DIN EN 175301 - 803).

 

Zur Funktion des Ventils ist immer ein Mindestdifferenzdruck erforderlich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0