Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Zwangsgesteuertes 2/2-Wegeventil festgekoppelt
  • Schaltfunktion: Öffner (stromlos geschlossen)
  • Druckbereich: 0...16 bar
  • Nennweite: 20
  • Kv-Wert (Wasser): 6,5 m³/Std.
  • Prozessanschluss: G 3/4
  • Dichtung: EPDM-Membran
  • Schutzart: IP65 bei entsprechendem Anschluss
  • Versorgungsspannung: 24 V AC/DC
  • Elektrischer Anschluss: Winkelstecker Form A DIN EN 175301 - 803
  • Inkl. Winkelsteckverbinder

2/2-Wegeventil zwangsgesteuert Bürkert 0290 - 58427

Artikelnummer: 109673
EAN: 4053913002100
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Membranventil

2

2

6,5 m³/Std

nein

servogesteuert
zwangsgesteuert

stromlos geschlossen

24 V AC/DC

20 mm

G 3/4

93 mm

122 mm

100 mm

Winkelstecker EN 175301-803 A (3-polig)

Messing

EPDM

Epoxid

16

0 bar

16 bar

0 °C

55 °C

-30 °C

120 °C

IP65

Erweiterte Artikelbeschreibung
2/2-Wegeventil zwangsgesteuert Bürkert 0290 - 58427
Das zwangsgesteuerte 2/2-Wegeventil 0290-A-20,0-AA-MS-GM85-024/UC-CC *CZ34+JH54+MT05 - 58427 von Bürkert verfügt über ein Gehäuse aus Messing, das sämtliche europäischen Trinkwasseranforderungen erfüllt und ein vibrationsfestes, zentral verschraubtes Spulensystem. Der Einsatz erfolgt in einem Druckbereich von 0 bis 16 bar bei einem Kv-Wert von 6,5 m³/Std.. Der elektrische Anschluss des 2/2-Wegeventils 0290-A-20,0-AA-MS-GM85-024/UC-CC *CZ34+JH54+MT05 - 58427 mit einer Nennweite von 20 mm und einem G 3/4 Prozessanschluss erfolgt mit Hilfe eines Winkelsteckers Form A (DIN EN 175301 - 803).
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0