Ventilsteckverbinder mit offenem Leitungsende, Bauform: A (würfelförmig), Einstecktiefe: 18 mm, Verriegelung der Steckplätze: M3, Kontakte: 2 + PE, Betriebsspannung: 230 V AC/DC, Betriebsstrom: max. 10 A je Kontakt, Aderquerschnitt: 3 x 0,75 mm², Gehäusematerial: PBT, Gehäusegröße: 27 x 27 mm, Schutzart: IP67, Schleppkettentauglich, Öl-/benzin- und chemikalienbeständig, Anschluss: PVC/PUR-Kabel (3 m; FCKW-/halogen-/cadmium-/silikon- und bleifrei - adhäsionsarm/ hydrolyse- und mikrobenbeständig)
Ventilsteckverbinder mit offenem Leitungsende, Bauform: A (würfelförmig), Einstecktiefe: 18 mm, Verriegelung der Steckplätze: M3, Kontakte: 2 + PE, Betriebsspannung: 230 V AC/DC, Betriebsstrom: max. 10 A je Kontakt, Aderquerschnitt: 3 x 0,75 mm², Gehäusematerial: PBT, Gehäusegröße: 27 x 27 mm, Schutzart: IP67, Schleppkettentauglich, Öl-/benzin- und chemikalienbeständig, Anschluss: PVC/PUR-Kabel (5 m; FCKW-/halogen-/cadmium-/silikon- und bleifrei - adhäsionsarm/ hydrolyse- und mikrobenbeständig)
Ventilsteckverbinder mit offenem Leitungsende, Bauform: A (würfelförmig), Einstecktiefe: 18 mm, Verriegelung der Steckplätze: M3, Kontakte: 2 + PE, Betriebsspannung: 230 V AC/DC, Betriebsstrom: max. 10 A je Kontakt, Aderquerschnitt: 3 x 0,75 mm², Gehäusematerial: PBT, Gehäusegröße: 27 x 27 mm, Schutzart: IP67, Schleppkettentauglich, Öl-/benzin- und chemikalienbeständig, Anschluss: PVC/PUR-Kabel (10 m; FCKW-/halogen-/cadmium-/silikon- und bleifrei - adhäsionsarm/ hydrolyse- und mikrobenbeständig)
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 0...250 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Betriebsstrom: 10 A, Material Dichtung: NBR, Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 0...250 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Material Dichtung: TPU, Elektischer Anschluss: 3m PUR-Kabel, Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...24 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...24 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Varistor/Gleichrichter, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...24 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Varistor, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 200...240 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Varistor, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...240 V DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Polschutz/Freilaufdiode, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 0...250 V AC/DC, Kontakte: 3 + PE, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 12...24 V DC, Kontakte: 2 + PE, Beschaltung: Polschutz/Freilaufdiode, Material Dichtung: NBR, Leitungsverschraubung: M16x1,5, Betriebsanzeige: LED (gelb), Schutzart: IP65/IP67
Ventilsteckverbinder, Form A nach DIN EN 175301 - 803, Versorgungsspannung: 0...250 V AC/DC, Kontakte: 2 + PE, Betriebsstrom: 10 A, Material Dichtung: NBR, Schutzart: IP65/IP67
Das zwangsgesteuerte 2/2-Wegeventil 0290-A-12,0-BB-VA-GM84-230/UC-CB *CZ34+JH54+MT05 - 67591 von Bürkert verfügt über ein Gehäuse aus Messing, das sämtliche europäischen Trinkwasseranforderungen erfüllt und ein vibrationsfestes, zentral verschraubtes Spulensystem. Der Einsatz erfolgt in einem Druckbereich von 0 bis 16 bar bei einem Kv-Wert von 1,8 m³/Std.. Der elektrische Anschluss des 2/2-Wegeventils 0290-A-12,0-BB-VA-GM84-230/UC-CB *CZ34+JH54+MT05 - 67591 mit einer Nennweite von 12 mm und einem G 1/2 Prozessanschluss erfolgt mit Hilfe eines Winkelsteckers Form A (DIN EN 175301 - 803).
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.