Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Kapazitiver Grenzstanddetektor mit Statusanzeige
  • Medien: wasserbasierte Flüssigkeiten
  • Ausgang: PNP/NPN
  • Schnittstelle: IO-Link
  • 3-Leiter
  • Prozessanschluss: G 1/2 außen
  • Prozessdruckbereich: -1...25 Bar
  • Prozesstemperaturbereich: -20 … +100 °C
  • Elektrischer Anschluss: Stecker M12
  • Statusanzeige
  • FDA Zulassung
  • EHEDG Zulassung
  • 3A Zulassung
  • EG1935/2004 (hygenische Zulassungen)

Kapazitiver Grenzstanddetektor VEGA VEGAPOINT 11 P11.DACI - CP-222 3GK

Artikelnummer: 111656
EAN: 4250738174450
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Elektronischer Grenzstandsensor

kapazitiv

IO-Link

12 V

35 V

DC

PNP
NPN

-1...25 bar

G 1/2 Außengewinde

M12 Steckverbinder
3-Leiter

FKM
316L

70 °C

-40 °C

-20 °C

100 °C

IP67
IP66
IP69

IO-Link

CE
FDA
EHEDG
3-A
UKCA

Erweiterte Artikelbeschreibung
Kapazitiver Grenzstanddetektor VEGA VEGAPOINT 11 P11.DACI - CP-222 3GK
Der Kapazitive Grenzstanddetektor VEGAPOINT 11 (P11.DACI - CP - 222 3GK) von VEGA mit einem Prozessdruckbereich von -1...25 bar und dient der Grenzstanderfassung von wasserbasierte Flüssigkeiten in der Lebensmittel-, Getränke- und Pharmaindustrie. Angeschlossen wird der kapazitive Grenzstanddetektor VEGAPOINT 11 (P11.DACI - CP - 222 3GK) mit Prozessanschluss G 1/2 über eine M12 Steckverbindung und hält mit der Schutzart IP66/IP67/IP69 auch in rauen Umgebungen stand. Lebensmittel-/Pharmabescheinigung von FDA, EG1935/2004, EHEDG, 3A.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0