Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2034 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (27 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (389 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (761 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • SG4 Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke
  • Typ 4
  • Sender/Empfänger
  • Auflösung: 515 mm (Körperschutz)
  • Schutzfeldhöhe: 515 mm
  • Reaktionszeit: 14...16 ms
  • Reichweite: 0,5...50 m
  • Anzahl Strahlen: 2
  • Ausgänge: 2 x OSSD PNP
  • PL/Kategorie (ISO13849-1): PL e/Kat. 4
  • SIL (IEC 61508): SIL 3
  • Anzeige: Status/Diagnose
  • Funktionen: Muting - manueller/automatischer Reset - EDM - Test
  • Versorgungsspannung: 24 V DC (+/- 20 %)
  • Anschluss Hauptstecker: M12 Stecker (Empfänger 8-polig/Sender 4-polig)
  • Anschluss Zweitstecker: M12 Stecker (5-polig)
  • Inkl. Montagematerial

     

    ***Eine Rückgabe ist nur im ungeöffneten Zustand möglich***

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Datalogic 957851160 - SG4-S2-050-PP-W

Artikelnummer: 107945
EAN: 4250738130500
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke

50 m

SG4 BODY COMPACT MUTING

2

0,5...50 m

ja

ja

515 mm

515 mm

PL e/Kat. 4

SIL 3

20 Jahre

19,2 V

28,8 V

DC

PNP

2 x OSSD

500 mA

ja

35 x 662 mm

41,2 mm

Stecker M12 (8-polig)
Stecker M12 (4-polig)
Stecker M12 (5-polig)

PMMA
Aluminium
PC

0 °C

55 °C

IP65

Körperschutz

EN IEC 61508
EN ISO 13849-1

cULus
CE
TÜV

Erweiterte Artikelbeschreibung
Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke Datalogic 957851160 - SG4-S2-050-PP-W
Die Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke SG4 BODY COMPACT MUTING 957851160 - SG4-S2-050-PP-W von Datalogic mit einer Schutzfeldhöhe von 515 mm, einer Auflösung von 515 mm und integrierter Mutingfunktion dient der Bereichsabsicherung und ist ideal für den Körperschutz. Sie verfügt über Sender und Empfänger und ist eine PNP-schaltende Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke mit zwei OSSD-Ausgängen und zwei Strahlen.

 

Dank seiner Reichweite von 0,5 bis 50 m und einem Performance Level PL e der Kategorie 4 ist die Mehrstrahl-Sicherheitslichtschranke SG4 BODY COMPACT MUTING 957851160 - SG4-S2-050-PP-W optimal für den Einsatz in einer Vielzahl von Sicherheitsanwendungen, innerhalb derer die Unversehrtheit des Personals gewährleistet sein muss.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0