NOVUS Feuchtesensoren

Feuchtesensor mit LCD-Anzeige, Analoge Ausgänge: 2, Digitale Ausgänge: 2, Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F., Messbereich Temperatur: -40...60 °C, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Länge Fühler: 55,7 mm, Durchmesser Fühler: 13,5 mm, Schnittstellen: RS-485/USB, Maße Gehäuse (B x H x T): 100,3 x 80 x 45,1 mm, Gehäusematerial: ABS/Polycarbonat, Schutzart Gehäuse: IP65/Fühler IP30
Artikelnummer: 106556
196,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Feuchtesensor, Analoge Ausgänge: 2x 0...10 V/4-20 mA (konfigurierbar), Digitale Ausgänge: 2, Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F., Messbereich Temperatur: -40...100 °C, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Länge Fühler: 51 mm, Durchmesser Fühler: 13,6 mm, Schnittstellen: RS-485/USB, Maße Gehäuse (B x H x T): 100,3 x 80 x 45,1 mm, Gehäusematerial: ABS/Polycarbonat, Schutzart Gehäuse: IP65/Fühler IP30
Artikelnummer: 110589
181,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 23 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Feuchtesensor, Analoge Ausgänge: 2x 4-20 mA, Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F., Messbereich Temperatur: -20...70 °C, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schnittstellen: USB, Gehäusematerial: ABS/Polycarbonat, Schutzart Gehäuse: IP65/Fühler IP30, Programierbar mit SigNow/TxConfig-USB
Artikelnummer: 110590
154,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Feuchtsensor für Relativ-Feuchte und Temperatur, Für Novus N322-RHT und N323-RHT, Kabellänge: 3m, Material: Polyamid
Artikelnummer: 110574
72,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Feuchtesensor mit LCD-Anzeige, Analoge Ausgänge: 2, Digitale Ausgänge: 2, Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F., Messbereich Temperatur: -40...100 °C, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Länge Fühler: 52,3 mm, Durchmesser Fühler: 13,5 mm, Probenstablänge: 400 mm, Schnittstellen: RS-485/USB, Maße Gehäuse (B x H x T): 100,3 x 80 x 45,1 mm, Gehäusematerial: ABS/Polycarbonat, Schutzart Gehäuse: IP65/Fühler IP30
Artikelnummer: 106555
206,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Feuchtesensor mit LCD-Anzeige, Analoge Ausgänge: 2x 0...10 V/4-20 mA (konfigurierbar), Digitale Ausgänge: 2, Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F., Messbereich Temperatur: -40...100 °C, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Länge Fühler: 52,3 mm, Durchmesser Fühler: 13,5 mm, Länge Fühlerstab: 250 mm, Schnittstellen: RS-485/USB, Maße Gehäuse (B x H x T): 100,3 x 80 x 45,1 mm, Gehäusematerial: ABS/Polycarbonat, Schutzart Gehäuse: IP65/Fühler IP30
Artikelnummer: 110588
203,20
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Feuchtesensor mit LCD-Anzeige, Analoge Ausgänge: 2, Digitale Ausgänge: 2, Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F., Messbereich Temperatur: -40...100 °C, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Länge Fühler: 52,3 mm, Durchmesser Fühler: 13,5 mm, Länge Fühlerstab: 150 mm, Schnittstellen: RS-485/USB, Maße Gehäuse (B x H x T): 100,3 x 80 x 45,1 mm, Gehäusematerial: ABS/Polycarbonat, Schutzart Gehäuse: IP65/Fühler IP30
Artikelnummer: 106554
199,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Feuchtesensor, Analoge Ausgänge: 2x 0...10 V/4-20 mA (konfigurierbar), Messbereich Feuchte: 0...100 % r. F., Messbereich Temperatur: -10...65 °C, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Schnittstellen: USB, Maße Gehäuse (B x H x T): 100,3 x 80 x 45,1 mm, Gehäusematerial: ABS/Polycarbonat, Schutzart Gehäuse: IP65/Fühler IP40
Artikelnummer: 110591
183,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Feuchtesensor mit Wi-Fi-Antenne, Messbereich Feuchte: 0...100% r. F., Messbereich Temperatur: -40...100 °C, Spannungsversorgung: 12...30 V DC, Länge Fühler: 37,2 mm, Durchmesser Fühler: 13,7 mm, Schnittstellen: USB/WLAN, Maße Gehäuse (B x H x T): 70 x 60 x 35 mm, Gehäusematerial: Polycarbonat, Schutzart: IP40
Artikelnummer: 106557
244,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute