Schleifengespeiste Prozessanzeige, Anzeigebereich: -1999...9999 oder 9999...-1999, Anzeige: LED 4-stellig/rot, Messrate: 10 Messungen/s, Stromversorgung: 4-20 mA schleifengespeist, Strombelastung max.: 60 mA, Maße: 42,5 x 52,5 x 40,7 mm, Schutzart: IP65, Anschluss: Ventilsteckverbinder EN 175301-803 A (DIN 43650 Form A)
Universelle Prozessanzeige, Eingänge: Thermoelemente J/K/T/N/R/S/B/E - Pt100 3-Leiter - Analogeingang, Ausgänge: 2 x Relais/1 x 4-20 mA, Anzeige: LED 5-stellig/rot, Schnittstellen: USB Mini B, Spannungsversorgung: 100...240 V AC/DC ±10 % (50/60 Hz), Maße: 96 x 48 x 34 mm (1/8 DIN), Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 93 x 45,5 mm)
Temperaturanzeige mit NTC Thermistor, Eingang: 1 x NTC, Versorgungsspannung: 24 V DC, Einstellung: Tasten, Umgebungstemperatur: 0...40 °C, Maße: 75 x 33 x 75 mm, NTC Thermistor mit 3 Meter Kabel im Lieferumfang, Messbereich: -30...120 °C
Universelle Prozessanzeige, Eingänge: Thermoelemente J/K/T/N/R/S/B/E - Pt100 3-Leiter - Analogeingang, Ausgänge: 2 x Relais/1 x 4-20 mA, Anzeige: LED 5-stellig/rot, Schnittstellen: USB Mini B, Spannungsversorgung: 12...24 V DC/24 V AC, Maße: 96 x 48 x 34 mm (1/8 DIN), Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 93 x 45,5 mm)
Universelle Prozessanzeige, Eingänge: Thermoelemente J/K/T/N/R/S/B/E - Pt100 3-Leiter - Analogeingang, Ausgänge: 2 x Relais, Anzeige: LED 5-stellig/rot, Schnittstellen: USB Mini B, Spannungsversorgung: 12...24 V DC/24 V AC, Maße: 96 x 48 x 34 mm (1/8 DIN), Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 93 x 45,5 mm)
Durchflussanzeige, Eingänge: PNP/NPN/4-20 mA/potentialfreier Kontakt oder Spulensignal, Konfigurierbare Eingangsfilter, Ausgänge: 2 x Relais/4-20 mA, Anzeige: LED 6-stellig/rot, Spannungsversorgung: 100...240 V AC/DC ±10 % (50/60 Hz), Maße: 96 x 48 x 92 mm (1/8 DIN), Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse, Umgebungstemperatur: 5...50 °C, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 93 x 45,5 mm)
Durchflussanzeige, Eingänge: PNP/NPN/4-20 mA/potentialfreier Kontakt oder Spulensignal, Konfigurierbare Eingangsfilter, Ausgänge: 4 x Relais/4-20 mA, Schnittstellen: RS-485, Anzeige: LED 6-stellig/rot, Spannungsversorgung: 12...24 V DC/24 V AC, Schnittstellen: RS-485, Maße: 96 x 48 x 92 mm (1/8 DIN), Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse, Umgebungstemperatur: 5...50 °C, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 93 x 45,5 mm)
Universelle Prozessanzeige, Eingänge: Thermoelemente J/K/T/N/R/S/B/E - Pt100 - Analogeingang, Ausgänge: 2 x Relais, Anzeige: LED 6-stellig/rot, Spannungsversorgung: 12...24 V DC/24 V AC, Maße: 96 x 48 x 92 mm (1/8 DIN), Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse, Umgebungstemperatur: 5...50 °C, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 93 x 45 mm)
Durchflussanzeige, Eingänge: PNP/NPN/4-20 mA/potentialfreier Kontakt oder Spulensignal, Konfigurierbare Eingangsfilter, Ausgänge: 2 x Relais/4-20 mA, Anzeige: LED 6-stellig/rot, Spannungsversorgung: 12...24 V DC/24 V AC, Maße: 96 x 48 x 92 mm (1/8 DIN), Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse, Umgebungstemperatur: 5...50 °C, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 93 x 45,5 mm)
Universelle Prozessanzeige, Eingänge: Thermoelemente J/K/T/N/R/S/B/E - Pt100 3-Leiter - Analogeingang, Ausgänge: 2 x Relais, Anzeige: LED 5-stellig/rot, Schnittstellen: USB Mini B/RS-485, Spannungsversorgung: 12...24 V DC/24 V AC, Maße: 96 x 48 x 34 mm (1/8 DIN), Schutzart: IP65 Front/IP20 Gehäuse, Umgebungstemperatur: 0...50 °C, Montage: Schalttafeleinbau (Tafelausschnitt 93 x 45,5 mm)
aktuell nicht auf Lager - jetzt kaufen und reservieren
Versand voraussichtlich in 31 Werktagen
Jetzt bestellen oder Verfügbarkeitsalarm aktivieren bzw. Liefertermin unter Tel.: 0800 24 2011 24 (kostenfrei) anfragen.
Wir verwenden Cookies
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.