Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter, Messbereich: konfigurierbar, Werkeinstellung: 0 bis 100 °C, Eingang: 1, Ausgang: 4-20 mA und 0-10 V konfigurierbar, Messelemente: Thermoelemente J/K/T/E/N/R/S/B + Pt100/Pt1000 (-200...650 °C) + NTC (-30...120 °C) + 0-50 mV, Pt100/Pt1000-Anschluss für 2/3/4 Leiter, Genauigkeit (bei 25 °C): 0,1 % der Messspanne, Schnittstellen: USB Micro B, Mit Fühlerbrucherkennung, Versorgungsspannung: 10...35 V DC (4-20 mA)/12...35 V DC (0-10 V), Gehäusematerial: ABS, Abmessungen: 99,5 x 114 x 12,5 mm, Montage: Tragschiene DIN 35
Einschweiß-Schutzrohr, einteilig nach DIN 43772, Anschluss zum Thermometer: M18 x 1,5 innen, Bohrung: 7 mm, Werkstoff Schutzrohr: Edeltahl (1.4571), Gesamtlänge: 200 mm, Einbaulänge: variabel, Konuslänge: 65 mm
Einschweiß-Schutzrohr, einteilig nach DIN 43772, Anschluss zum Thermometer: M18 x 1,5 innen, Bohrung: 7 mm, Werkstoff Schutzrohr: Stahl (1.5415), Gesamtlänge: 200 mm, Einbaulänge: variabel, Konuslänge: 65 mm
Das Pt100 Widerstandsthermometer TR10-B - 14427597 von WIKA ist für den Einbau in ein Schutzrohr vorgesehen. Die Einbaulänge beträgt 200 mm und Gewindegröße M18 x 1,5. Das Pt100 Widerstandsthermometer TR10-B - 14427597 von WIKA misst in enem Temperaturbereich von -30 bis 300 °C mit der Genauigkeitsklasse A nach EN 60751 und verfügt über vier Leiter. Ein 4-20 mA Ausgangssignal lässt sich über einen Kopf- oder Hutschienen-Temperaturtransmitter umwandeln.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.