• LOGO! Starter-Kit 230RCE
  • Inhalt: LOGO! 230 RCE - LOGO! SOFT Comfort V8 - Schraubendreher - WinCC Basic - SYSTAINER

Starter-Kit 230RCE Siemens LOGO! - 6ED1057-3BA03-0AA8

*** Nicht mehr verfügbar ***
Zum Nachfolgeartikel: 110182

Artikelnummer: 103815
EAN: 4042948793275
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Starter-Kit 230RCE

8

4 x Relais

115/240 V AC/DC

85...265 V AC/100...253 V DC

10 A ohmsche Last; 3 A induktive Last

externe Absicherung erforderlich

72 (4 TE) x 90 x 55

Tragschiene DIN 35 (4 TE)

-20 °C

55 °C

IP20

typ. 480 h (keine Batterie)

400 Blöcke

interner Speicher/SD-Karte

ja, mit Speichern am PC

Erweiterte Artikelbeschreibung
Starter-Kit 230RCE Siemens LOGO! - 6ED1057-3BA03-0AA8
Das Siemens LOGO! - Starter-Kit 230RCE 6ED1057-3BA03-0AA8 von Siemens besteht aus 1 x LOGO! 230 RCE, 1 x LOGO! SOFT Comfort V8, 1 x Schraubendreher, 1 x WinCC Basic und 1 x SYSTAINER.

Das LOGO! 8 230 RCE - 6ED1052-1FB08-0BA1 Logikmodul von Siemens mit farbumschaltbarem Display in 3 Farben verfügt über die Schutzart IP20 und arbeitet mit einer Spannungsversorgung von 115/230 V AC. Es können bis zu 400 Funktionsblöcke verarbeitet werden. Des Weiteren stehen 8 digitale Eingänge und 4 digitale Ausgänge (Relais) zur Verfügung. Das LOGO! 8 230 RCE - 6ED1052-1FB08-0BA1 Logikmodul mit Display ist durch die Ethernet-Schnittstelle programmierbar. Zudem ist es dazu fähig mit anderen Modulen der LOGO!-Reihe und SIMATIC S7 Geräten zu kommunizieren. Die integrierten Webserver-Applikationen ermöglichen eine kabellose Überwachung und Bedienung per Smartphone, Tablet oder PC. Das LOGO! 8 230 RCE - 6ED1052-1FB08-0BA1 Logikmodul wird z. B. für Maschinensteuerungen in Industrie- und Fertigungsprozessen, in der Gebäudetechnik, für Zeitprogrammsteuerungen von Verkehrsanlagen sowie für den Einsatz in Pumpen oder Filteranlagen genutzt. Sonderanwendungen sind ebenfalls möglich.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0