Menü schließen
Sensoriksysteme Sensoriksysteme Prozessinstrumentierung Prozessinstrumentierung
Prozessinstrumentierung (2036 Ergebnisse) Alle anzeigen
Druckmesstechnik Druckmesstechnik Durchflussmesstechnik Durchflussmesstechnik Füllstandmesstechnik Füllstandmesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Temperatur- / Feuchtemesstechnik Prozessanalytik Prozessanalytik Prozessregelung / -überwachung Prozessregelung / -überwachung Systemkomponenten Systemkomponenten
Systemkomponenten (26 Ergebnisse) Alle anzeigen
HART-Kommunikation HART-Kommunikation Modbus-Kommunikation Modbus-Kommunikation I/O Module I/O Module
Steuerungstechnik Steuerungstechnik
Steuerungstechnik (396 Ergebnisse) Alle anzeigen
LOGO! Kleinsteuerungen LOGO! Kleinsteuerungen SIMATIC S7-1200 SIMATIC S7-1200 SIMATIC ET 200SP SIMATIC ET 200SP HMI Panels HMI Panels ctrlX ctrlX IO-Link Module IO-Link Module IoT-Komponenten IoT-Komponenten
IoT-Komponenten (16 Ergebnisse) Alle anzeigen
IoT-Gateways IoT-Gateways
Weitere Steuerungskomponenten Weitere Steuerungskomponenten
Weitere Steuerungskomponenten (28 Ergebnisse) Alle anzeigen
USB Industrie-Speichersticks USB Industrie-Speichersticks Programmiersoftware Programmiersoftware
Sicherheitstechnik Sicherheitstechnik
Sicherheitstechnik (762 Ergebnisse) Alle anzeigen
Sicherheitssensoren Sicherheitssensoren Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitsschaltgeräte Sicherheitssteuerungen Sicherheitssteuerungen Zuhaltungen Zuhaltungen Sicherheitseingabegeräte Sicherheitseingabegeräte Sichere Antriebstechnik Sichere Antriebstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik Dienstleistungen Sicherheitstechnik
Dienstleistungen Sicherheitstechnik (2 Ergebnisse) Alle anzeigen
Beratung Maschinensicherheit Beratung Maschinensicherheit
Industrielle Kommunikationstechnik Industrielle Kommunikationstechnik Mess- & Regelungstechnik Mess- & Regelungstechnik Befehls- & Meldegeräte Befehls- & Meldegeräte Schalttechnik Schalttechnik Ventile und Industriearmaturen Ventile und Industriearmaturen
Ventile und Industriearmaturen (233 Ergebnisse) Alle anzeigen
Magnetventile
Magnetventile (199 Ergebnisse) Alle anzeigen
2/2-Wegeventile 2/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 3/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile 5/2-Wegeventile Zubehör Magnetventiele Zubehör Magnetventiele
Industriearmaturen
Industriearmaturen (34 Ergebnisse) Alle anzeigen
Manometerabsperrventile Manometerabsperrventile Nadelventile Nadelventile Ventilblöcke Ventilblöcke Wassersackrohre Wassersackrohre
Schutztechnik Schutztechnik Antriebstechnik Antriebstechnik Industriegehäuse Industriegehäuse Industrieleuchten Industrieleuchten Verbindungstechnik Verbindungstechnik Spannungsversorgung Spannungsversorgung Werkzeuge Werkzeuge Automation24 Fanshop Automation24 Fanshop SALE SALE
0 Warenkorb:
0,00
Artikel im Warenkorb 0

Ihr Warenkorb ist momentan leer.

Filtern
 Ergebnisse
  • Vortex-Durchflusssensor
  • Messbereich: 1...20 l/min
  • Mediumstemperatur: -10...90 °C
  • Funktionen programmierbar
  • IO-Link 1.1
  • Übertragungstyp: COM2 (38,4 kBaud)
  • 2 digitale Ausgänge (PNP/NPN): OUT1 = Strömungsüberwachung oder IO-Link/OUT2 = Stömungs- oder Temperaturüberwachung
  • Prozessanschluss: Rc 1/2
  • Nennweite: DN8
  • Drehbares Display mit Rot-Grün-Wechselanzeige
  • Schutzart: IP65/IP67
  • M12-Steckverbindung

Vortex-Durchflusssensor ifm electronic SV4500 - SVK12XXXIRKG/US-100

Artikelnummer: 104752
EAN: 4021179289443
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Vortex-Durchflusssensor

1...20 l/min

20 l/min

< 1 s

Tasten, IO-Link

Wasser

18 V

30 V

DC

12 bar

Rc 1/2 (DN8)

Stecker M12 (4-polig)

1.4404 (V4A/316L); ETFE; PA 6T; PPS; FKM

1.4404 (V4A/316L); PC; PBT+PC-GF30; PPS; TPE-U

-25 °C

50 °C

-10 °C

90 °C

IP65/IP67

A

IO-Link

cULus
CE
UKCA

Temperaturüberwachung

Erweiterte Artikelbeschreibung
Vortex-Durchflusssensor ifm electronic SV4500 - SVK12XXXIRKG/US-100
Der Vortex-Durchflusssensor SV4500 - SVK12XXXIRKG/US-100 von ifm electronic mit einem Messbereich von 1...20 l/min ermöglicht durch das von Druck- und Temperaturschwankungen des Mediums unabhängigem Durchflussmessverfahren eine hohe Genauigkeit. Für die Signalweiterverarbeitung stehen zwei digitale Ausgänge zur Verfügung: OUT1 = IO-Link oder Strömungsüberwachung (Schaltausgang/Frequenzausgang) und OUT2 = Strömungs- oder Temperaturüberwachung (Schaltausgang/Frequenzausgang). Durch den Prozessanschluss Rc 1/2 (DN8) und flexible Programmierung lässt sich der Vortex-Durchflusssensor SV4500 an unterschiedliche Gegebenheiten anpassen. Der Durchflusssensor mit elektronisch drehbarem, 2-farbigem Display findet seine Anwendung in der Durchflussmessung von Wasser mit und ohne Leitfähigkeit.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Zuletzt angesehen