• RMQ-Titan Drucktaster (rastend)
  • Flach
  • Schwarz
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm

Drucktaste Eaton 216613 - M22-DR-S

Artikelnummer: 101939
EAN: 4015082166137
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Drucktaste

rastend

RMQ-Titan

schwarz

keine

rund

nein

-25 °C

70 °C

IP67/IP69K

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drucktaste Eaton 216613 - M22-DR-S
Die schwarze Drucktaste RMQ-Titan 216613 - M22-DR-S von Eaton überzeugt mit ihrer flachen Bauweise und ihrem ergonomischen Design. Das Gerät hat einen 22,5 mm Lochdurchmesser und lässt sich einfach montieren. Die Drucktaste 216613 - M22-DR-S erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich durch die hohe Schutzart IP67/IP69K für Anwendungen in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0