• RMQ-Titan Drucktaster (rastend)
  • Flach
  • Weiß
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm

Drucktaste Eaton 216615 - M22-DR-W

Artikelnummer: 101938
EAN: 4015082166151
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Drucktaste

rastend

RMQ-Titan

weiß

keine

rund

nein

-25 °C

70 °C

IP67/IP69K

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drucktaste Eaton 216615 - M22-DR-W
Die weisse Drucktaste RMQ-Titan 216615 - M22-DR-W von Eaton überzeugt mit ihrer flachen Bauweise und ihrem ergonomischen Design. Das Gerät hat einen 22,5 mm Lochdurchmesser und lässt sich einfach montieren. Die Drucktaste 216615 - M22-DR-W erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich durch die hohe Schutzart IP67/IP69K für Anwendungen in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0