• RMQ-Titan Drucktaster (rastend)
  • Flach
  • Grün
  • Schutzart: IP67/IP69K
  • Lochdurchmesser: 22,5 mm

Drucktaste Eaton 216619 - M22-DR-G

Artikelnummer: 101936
EAN: 4015082166199
Passendes Zubehör
Passendes Zubehör
Technische Daten

Drucktaste

rastend

RMQ-Titan

grün

keine

rund

nein

-25 °C

70 °C

IP67/IP69K

Erweiterte Artikelbeschreibung
Drucktaste Eaton 216619 - M22-DR-G
Die grüne Drucktaste RMQ-Titan 216619 - M22-DR-G von Eaton überzeugt mit ihrer flachen Bauweise und ihrem ergonomischen Design. Das Gerät hat einen 22,5 mm Lochdurchmesser und lässt sich einfach montieren. Die Drucktaste 216619 - M22-DR-G erfüllt alle international relevanten Normen für einen weltweiten Einsatz und eignet sich durch die hohe Schutzart IP67/IP69K für Anwendungen in allen Industriebereichen.
Kundenbewertungen
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0
Bewertungen 0