ifm Kapazitive Sensoren

Kapazitiver Sensor quaderförmig, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 12 mm [nb], Temperaturbereich: -25...80 °C, Schutzart: IP65/IP67, 2 m PVC-Kabel
Artikelnummer: 100139
-15 % UVP: 92,30
78,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M12 x 1, Schließer, DC PNP, Sn = 4 mm [b], Schutzart: IP65, Temperaturbereich: -25...70 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100127
-15 % UVP: 130,10
110,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer wählbar, PNP-schaltend, IO-Link, Betriebsspannung: 10-30 V DC, Schaltabstand: Sn = 25 mm, Einstellbar 0,5...40 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67/IP69K, Mediumstemperatur: -25...110 °C, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 102753
-15 % UVP: 119,50
101,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M18 x 1, Öffner/Schließer wählbar, PNP-schaltend, IO-Link, Betriebsspannung: 10-30 V DC, Schaltabstand: Sn = 15 mm, Einstellbar 0,5...30 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67/IP69K, Mediumstemperatur: -25...80 °C, M12-Steckverbindung, IO-Link 1.1
Artikelnummer: 103190
-15 % UVP: 119,50
101,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 20 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67, Füllguttemperatur: bis 110 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100131
-15 % UVP: 132,40
112,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 8 mm [b], Schutzart: IP65/IP67, Temperaturbereich: -25...80 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100136
-15 % UVP: 146,80
124,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M12 x 1, Schließer, DC PNP, Sn = 8 mm [nb], Schutzart: IP65, Temperaturbereich: -25...70 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100128
-15 % UVP: 130,10
110,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor quaderförmig, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP/NPN, Sn = 12 mm [nb], Temperaturbereich: -25...80 °C, Schutzart: IP65/IP67, 2 m PVC-Kabel
Artikelnummer: 100790
-15 % UVP: 92,30
78,50
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Schaltabstand: Sn = 15 mm [nb]; einstellbar, Öffner/Schließer wählbar, Baulänge: 125 mm, 2-Leiter, Betriebsspannung: 20...250 AC/DC, Schutzart: IP65, Mediumstemperatur: -25...70 °C, Anschlussklemmen: max. 2,5 mm², Manteldurchmesser: 7...13 mm, Kabelverschraubung: M20 X 1,5, Inkl. 2 Befestigungsmuttern und Schraubendreher
Artikelnummer: 104414
-15 % UVP: 197,60
168,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Kapazitiver Sensor quaderförmig, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 12 mm [nb], Temperaturbereich: -25...80 °C, Schutzart: IP65/IP67, 0,1 m PVC-Kabel mit M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 104520
-15 % UVP: 104,50
88,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor quaderförmig, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 12 mm [nb], Temperaturbereich: -25...80 °C, Schutzart: IP65/IP67, 0,04 m PVC-Kabel mit M8-Steckverbindung
Artikelnummer: 100140
-15 % UVP: 89,80
76,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer antivalent, DC PNP, Sn = 15 mm [nb], Schutzart: IP55/IP67, ATEX-Zulassung: Gruppe II, Kategorie 3D, Anschlussklemmen: Bis 1,5 mm²
Artikelnummer: 101073
-15 % UVP: 162,10
137,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor Ø 34 mm, Schließer, DC PNP, Sn = 20 mm [nb], Schutzart: IP65, 2 m PVC-Kabel, Inkl. Befestigungsschelle
Artikelnummer: 100141
-15 % UVP: 150,30
127,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer antivalent, DC PNP, Sn = 15 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67, ATEX-Zulassung: Gruppe II, Kategorie: 3D, Anschlussklemmen: Bis 1,5 mm²
Artikelnummer: 101074
-15 % UVP: 162,10
137,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor, Gehäusemaße: 105×80×40 mm, Schaltabstand: 60 mm, Einbauart: nicht bündig, Schaltausgang: Schließer/Öffner (wählbar), Schaltlogik: PNP, Betriebsspannung: DC, Anschluss: Klemmen bis 2,5 mm², Leitungsmantel: Ø7…13 mm, Schutzart: IP65, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Umgebungstemperatur: -25…80 °C, Schaltfrequenz: 10 Hz,
Artikelnummer: 110930
-15 % UVP: 271,80
231,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor, Bauform: M30×1,5 / Länge: 81 mm, Schaltabstand: 15 mm, Einbauart: nicht bündig, Schaltausgang: Schließer, Betriebsspannung: AC/DC, Anschluss: 2 m PVC-Kabel, Schutzart: IP65, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Umgebungstemperatur: -25…70 °C, Schaltfrequenz: 25 Hz AC / 40 Hz DC,
Artikelnummer: 110933
-15 % UVP: 187,40
159,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor, Bauform: M30×1,5 / Länge: 90 mm, Schaltabstand: 20 mm, Einbauart: nicht bündig, Schaltausgang: Schließer/Öffner (wählbar), Schaltlogik: PNP/NPN, Betriebsspannung: DC, Anschluss: M12-Steckverbindung, Schutzart: IP65/IP67, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Umgebungstemperatur: -25…80 °C, Schaltfrequenz: 10 Hz,
Artikelnummer: 110937
-15 % UVP: 137,60
117,00
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute
Kapazitiver Sensor M30 x 1,5, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 15 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67, Temperaturbereich: -25...80 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100137
-15 % UVP: 146,80
124,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor, Bauform: M30×1,5 / Länge: 125 mm, Schaltabstand: 15 mm, Einbauart: nicht bündig, Schaltausgang: Schließer/Öffner (wählbar), Schaltlogik: PNP, Betriebsspannung: DC, Anschluss: Klemmen bis 2,5 mm², Leitungsmantel: Ø7…13 mm, Schutzart: IP65, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Umgebungstemperatur: -25…70 °C, Schaltfrequenz: 40 Hz,
Artikelnummer: 110936
-15 % UVP: 142,00
120,70
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor, Gehäusemaße: 105×80×40mm, Schaltabstand: 60mm, Einbauart: nicht bündig, Schaltausgang: Schließer/Öffner (wählbar), Betriebsspannung: AC/DC, Anschluss: Klemmen bis 2,5Mm², Leitungsmantel: Ø7…13mm, Schutzart: IP65, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Umgebungstemperatur: -25…80°C, Schaltfrequenz: 10HzAC / 10HzDC,
Artikelnummer: 110929
-15 % UVP: 314,00
266,90
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor, Bauform: M30×1,5 / Länge: 81 mm, Schaltabstand: 15 mm, Einbauart: nicht bündig, Schaltausgang: Öffner, Betriebsspannung: AC/DC, Anschluss: 2 m PVC-Kabel, Schutzart: IP65, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Umgebungstemperatur: -25…70 °C, Schaltfrequenz: 25 Hz AC / 40 Hz DC,
Artikelnummer: 110934
-15 % UVP: 190,90
162,30
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor, Bauform: Ø34mm / Länge: 81mm, Schaltabstand: 3…20mm, Einbauart: nicht bündig, Schaltausgang: Öffner, Betriebsspannung: AC/DC, Anschluss: 2m PVC-Kabel, Schutzart: IP65, Anschlusstechnik: 2-Leiter, Umgebungstemperatur: -25…70°C, Schaltfrequenz: 25HzAC / 40HzDC,
Artikelnummer: 110928
-15 % UVP: 210,30
178,80
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor, Bauform: M18×1 / Länge: 92,5 mm, Schaltabstand: 0,5…30 mm, Einbauart: nicht bündig, Schaltausgang: Schließer/Öffner (wählbar), Schaltlogik: PNP, Betriebsspannung: DC, Anschluss: 2 m PUR-Kabel, Schutzart: IP65/IP67/IP69K, Anschlusstechnik: 3-Leiter, Umgebungstemperatur: -25…80 °C, Schaltfrequenz: 30 Hz,
Artikelnummer: 110932
-15 % UVP: 119,50
101,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor M18 x 1, Öffner/Schließer programmierbar, IO-Link, DC PNP, Sn = 8 mm [nb], Schutzart: IP65/IP67, Temperaturbereich: -25...80 °C, M12-Steckverbindung
Artikelnummer: 100130
-15 % UVP: 129,90
110,40
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
sofort verfügbar
Versand heute
Kapazitiver Sensor Ø 34 mm, Schließer, 20...250 V AC/DC, Sn = 20 mm [nb], Schutzart: IP65, 2 m PVC-Kabel, Inkl. Befestigungsschelle
Artikelnummer: 100142
-15 % UVP: 206,60
175,60
zzgl. MwSt. zzgl. Versandkosten
wenig auf Lager
Versand heute