Universal-Hutschienen-Temperaturtransmitter, Messbereich: konfigurierbar, Werkeinstellung: 0 bis 100 °C, Eingang: 1, Ausgang: 4-20 mA und 0-10 V konfigurierbar, Messelemente: Thermoelemente J/K/T/E/N/R/S/B + Pt100/Pt1000 (-200...650 °C) + NTC (-30...120 °C) + 0-50 mV, Pt100/Pt1000-Anschluss für 2/3/4 Leiter, Genauigkeit (bei 25 °C): 0,1 % der Messspanne, Schnittstellen: USB Micro B, Mit Fühlerbrucherkennung, Versorgungsspannung: 10...35 V DC (4-20 mA)/12...35 V DC (0-10 V), Gehäusematerial: ABS, Abmessungen: 99,5 x 114 x 12,5 mm, Montage: Tragschiene DIN 35
Auswerteeinheit für Temperatursensoren, 1 x Öffner/Schließer programmierbar + 1 x analog (4-20 mA/0-10 V skalierbar), DC PNP, Messbereich: -100...600 °C (Werkseinstellung: -40...300 °C), Pt100 u. Pt1000 Messelemente anschliessbar, Schutzart: IP67, M12-Steckverbindung, 4-stellige alphanumerische Anzeige
Der Pt100 Einschraubfühler TM4101 von ifm electronic ist ein Widerstandsthermometer, das präzise Messungen in einem Temperaturbereich von -40…150 °C durchführt. Das V4A-Gehäuse mit hoher Schutzart IP68/IP69K hat eine Einbaulänge von 25 mm. Der robuste Sensorstab hat einen Durchmesser von 6 mm. Dank neuester Technologien und einer dünnen Sensorspitze verfügt der Pt100 Einschraubfühler TM4101 über extrem schnelle Ansprechzeiten von T05 = 1 s und T09 = 3 s. Die Langlebigkeit und die hohe Druckfestigkeit für unterschiedliche Einsatzbereiche zeichnen das Widerstandsthermometer aus. Der Pt100 Einschraubfühler TM4101 mit M12-Steckverbindung und Prozessanschluss G 1/4 ist ideal für Temperaturmessungen in industriellen Applikationen der Fabrikautomation und im Mobilbereich.
Unser Online-Shop verwendet Cookies, die uns helfen, unser Angebot zu verbessern und unseren Kunden den bestmöglichen Service zu bieten. Indem Sie auf "Akzeptieren" klicken, erklären Sie sich mit unseren Cookie-Richtlinien einverstanden.
Cookies für Tools, die anonyme Daten über Website-Nutzung und -Funktionalität sammeln. Wir nutzen die Erkenntnisse, um unsere Produkte, Dienstleistungen und das Benutzererlebnis zu verbessern.
Werbung
Cookies zur Produktempfehlung und Anzeige relevanter Werbung. Wir und Partner wie Google können Ihre anonymisierten Browsing-Daten für personalisierte Werbung und Analysen verwenden. Mehr erfahren Sie auf der Google Business Datenschutzseite.
Grundlegendes
Cookies für Tools, die wesentliche Services und Funktionen ermöglichen. Diese Option kann nicht abgelehnt werden.